플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

TELEMECANIQUE 센서 XCSDMC7902 인터록 스위치 2nc Sil3 플라스틱 | AF6FTT 10D279

TELEMECANIQUE SENSORS XCSDMC7902 인터록 스위치 2nc Sil3 플라스틱

재고 있음 있음
항목: AF6FTT 모델: XCSDMC7902교차 참조: 10D279

그것을 얻으십시오 May 16, 목요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 267,750 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목안전 인터록 스위치
액추에이터 깊이0.28 "
액추에이터 높이2.01 "
액추에이터 폭0.63 "
본체 재질플라스틱
케이블 길이6.6ft.
연락처 양식2NC
DC 접점 등급100mA @ 24V
IP 등급66, 67
오프 감지 거리0.59 "
감지 거리0.2 "
작동 온도 범위-13도 ~ 185도 F
스위치 깊이0.28 "
스위치 높이2.01 "
스위치 폭0.63 "
종료 유형M12 커넥터

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.11
선박 높이 (cm)2.54
선박 길이 (cm)16.51
선박 폭 (cm)16.51
HS 코드8536509055

제품 변형

프로덕트모델액추에이터 높이오프 감지 거리감지 거리스위치 높이가격
TELEMECANIQUE 센서 XCSDMC7912 인터록 스위치 2nc Sil3 플라스틱 | AF6FTU 10D280 XCSDMC79122.01 "0.59 "0.2 "2.01 "₩ 270,795
TELEMECANIQUE 센서 XCSDMR7902 인터록 스위치 2nc Sil3 플라스틱 | AF6FUB 10D287 XCSDMR79020.51 "0.79 "0.31 "1.52 "₩ 303,852
TELEMECANIQUE 센서 XCSDMR7912 인터록 스위치 2nc Sil3 플라스틱 | AF6FUC 10D288 XCSDMR79120.51 "0.79 "0.31 "1.52 "₩ 356,667

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XCSDMC7902 인터록 스위치 2nc Sil3 플라스틱
₩ 267,750 /단위