그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 소형 리미트 스위치 |
액추에이터 길이 | 0.55 " |
액추에이터 위치 | Top |
액추에이터 스타일 | 플런저, 엔드, 부싱 실장 |
A | 3 |
팔 재질 | 금속 |
본체 재질 | 아연 |
연락처 양식 | 1NO / 1NC C 형 |
깊이 | 0.63 " |
전기 연결 | M12 4 핀 커넥터 |
높이 | 1.97 " |
IP 등급 | 68 |
운동 | 수직선 |
NEMA 평가 | 1, 2, 4, 6, 6P, 12, 13 |
운영력 | 1.9의 파운드 |
작동 온도 범위 | -13도 ~ 158도 F |
여행 & 티켓 | 0.2 " |
정격 전압 | 240AC / 250DC |
폭 | 1.18 " |
배선 항목 | M12 커넥터, 4 핀 |
선박 중량 (kg) | 0.32 |
선박 높이 (cm) | 1.6 |
선박 길이 (cm) | 7.59 |
선박 폭 (cm) | 5.31 |
HS 코드 | 8536509055 |
프로덕트 | 모델 | 액추에이터 길이 | 액추에이터 스타일 | 운동 | 운영력 | 여행 & 티켓 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XCMD21F2M12 | 1.42 " | 플런저, 롤러, 부싱 마운트 | 수평 | 1.6의 파운드 | 0.31 " | ₩ 321,562 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.