그것을 얻으십시오 XNUMX월 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 헤비 듀티 리미트 스위치 |
액추에이터 길이 | 0.79 " |
액추에이터 위치 | Top |
액추에이터 스타일 | 플런저 |
A | 10 |
본체 재질 | 아연 |
연락처 양식 | 1NO / 1NC |
깊이 | 1.73 " |
전기 연결 | 나사 터미널 |
높이 | 3.94 " |
IP 등급 | 66 |
운동 | 수평 |
NEMA 평가 | 1, 2, 4, 12, 13 |
운영력 | 3.6 인치-파운드 |
작동 온도 범위 | -13도 ~ 158도 F |
롤러 직경 | 0.47 " |
롤러 재질 | 강철 |
롤러 폭 | 0.2 " |
여행 & 티켓 | 0.32 " |
정격 전압 | 240AC / 250DC |
폭 | 1.57 " |
배선 항목 | 1/2 "-14 NPT 도관 |
선박 중량 (kg) | 0.45 |
선박 높이 (cm) | 12.95 |
선박 길이 (cm) | 6.86 |
선박 폭 (cm) | 4.57 |
HS 코드 | 8536509055 |
프로덕트 | 모델 | 운동 | 액추에이터 길이 | 액추에이터 위치 | 운영력 | 롤러 직경 | 롤러 재질 | 롤러 폭 | 여행 & 티켓 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XCKJ10511D | CW / CCW | 1.61 " | 측면 | 2.21 인치-파운드 | 0.87 " | 열가소성 물질 | 0.2 " | 90 학위 | ₩ 392,472 | ||
XCKJ10541D | CW / CCW | 1.57 "~ 3.35" | 측면 | 2.21 인치-파운드 | 0.75 " | 열가소성 물질 | 0.22 " | 90 학위 | ₩ 537,267 | ||
XCKJ161D | 수직선 | 0.28 " | Top | 4.5의 파운드 | - | - | - | 0.24 " | ₩ 361,375 | ||
XCKJ10541H7 | CW / CCW | 1.57 "~ 3.35" | 측면 | 2.21 인치-파운드 | 0.75 " | 열가소성 물질 | 0.22 " | 90 학위 | ₩ 325,535 | ||
XCKJ10511H7 | CW / CCW | 1.61 " | 측면 | 2.21 인치-파운드 | 0.87 " | 열가소성 물질 | 0.2 " | 90 학위 | ₩ 336,910 | ||
XCKJ10559D | CW / CCW | 8.35 " | 측면 | 2.21 인치-파운드 | - | - | - | 90 학위 | ₩ 404,775 | ||
XCKJ161H7 | 수직선 | 0.28 " | Top | 4.5의 파운드 | - | - | - | 0.24 " | ₩ 276,727 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.