플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

TELEMECANIQUE 센서 SM956A190000S 초음파 센서 아날로그 51mm 30mm 직경 | AG9FVZ 1EXF1

TELEMECANIQUE SENSORS SM956A190000S 초음파 감지기 아날로그 51mm 30mm 직경

재고 있음 있음
항목: AG9FVZ 모델: SM956A190000S크로스 참조: 1EXF1

그것을 얻으십시오 May 22, 수요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 1,560,702 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목원통형 초음파 센서
케이스 재질스테인리스 강
회로 유형아날로그
거리 감지51mm
지름30mm
전기 연결4 핀 M12 수 커넥터
IP 등급67
길이3.74 "
맥스. 하중80mA
NEMA 평가4X
작동 주파수200 kHz
작동 온도 범위화씨 32도 ~ 122도
산출4 ~ 20mA DC
전원 필수15 ~ 24VDC
평균응답시간25.0 밀리 초
1.18 "

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.26
선박 높이 (cm)16
선박 길이 (cm)7.87
선박 폭 (cm)7.87
원산지US

제품 세부 사항 :

  • 특징 : Easy Push Button Setup

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS SM956A190000S 초음파 감지기 아날로그 51mm 30mm 직경
₩ 1,560,702 /단위