그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 원통형 초음파 센서 |
케이스 재질 | 플라스틱 |
회로 유형 | 아니 |
거리 감지 | 77mm |
지름 | 18mm |
전기 연결 | 4 핀 M12 수 커넥터 |
IP 등급 | 67 |
길이 | 2.55 " |
맥스. 하중 | 50mA |
NEMA 평가 | 4X |
작동 주파수 | 500 kHz |
작동 온도 범위 | 화씨 32도 ~ 140도 |
산출 | NPN / PNP |
전원 필수 | 12 ~ 24VDC |
평균응답시간 | 4.0 밀리 초 |
폭 | 0.71 " |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 8.38 |
선박 길이 (cm) | 8.64 |
선박 폭 (cm) | 4.32 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.