그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유틸리티 브러시 |
내산성 | 아니 |
강모 색상 | 갈색 |
강모 소재 | 돼지 머리 |
강모 유형 | 중급 |
브러쉬 길이 | 1 / 4 " |
브러쉬 타입 | 짧은 손잡이 |
브러시 폭 | 3 / 16 " |
컬러 코딩 시스템 | 아니 |
FDA 준수 | 아니 |
핸들 색상 | 은 |
손잡이 길이 | 4.5 " |
손잡이 재질 | 스테인리스 강 |
전체 길이 | 4.5 " |
온도 저항 | 가능 |
트림 길이 | 1 / 2 " |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 2.29 |
선박 길이 (cm) | 17.78 |
선박 폭 (cm) | 3.3 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 트림 길이 | 강모 소재 | 브러쉬 길이 | 브러시 폭 | 핸들 색상 | 손잡이 길이 | 손잡이 재질 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-1 | 7 / 16 " | 돼지 머리 | 1.375 " | 1 / 4 " | 자연의 | 7.75 " | 목재 | 7.75 " | ₩ 15,312 | ||
2021-1 | 7 / 16 " | 돼지 머리 | 1.375 " | 1 / 4 " | 자연의 | 7.75 " | 목재 | 7.75 " | ₩ 21,805 | ||
2022-1 | 3 / 4 " | 돼지 머리 | 2.125 " | 7 / 8 " | 자연의 | 8.375 " | 목재 | 3 / 8 " | ₩ 44,345 | ||
2025-1 | 1 / 4 " | 황동 | 1.375 " | 1 / 4 " | - | 7.75 " | 목재 | 7.75 " | ₩ 46,865 | ||
2027-1 | 3 / 8 " | 돼지 머리 | 7 / 8 " | 3 / 8 " | 자연의 | 4 15 / 16 " | 목재 | 5" | ₩ 35,980 | ||
2032-1 | 1 / 4 " | 돼지 머리 | 1 / 2 " | 3 / 8 " | 은 | 4.5 " | 강철 | 4.5 " | ₩ 34,002 | ||
2033-1 | 3 / 4 " | 돼지 머리 | 7 / 16 " | 3 / 8 " | 은 | 4.5 " | 강철 | 4.5 " | ₩ 29,120 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.