그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 파이프 단열 |
대략. "R"값 | 5.82 |
대략. 'R'인자 | 5.82 |
색상 | 라이트 그레이 |
철 파이프 크기 | 1" |
튜브 외경 용 | 1-3 / 8 " |
절연 공칭 ID | 1.375 " |
절연 타입 | 셀프 씰링 랩으로 힌지 |
길이 | 4ft. |
자재 | 멜라민 폼 |
온도. 범위 | -40도 ~ 350도 F |
벽 두께 | 1" |
선박 중량 (kg) | 2.12 |
선박 높이 (cm) | 8.89 |
선박 길이 (cm) | 127 |
선박 폭 (cm) | 8.89 |
HS 코드 | 3926909980 |
원산지 | US |
모델 | 대략. 'R'인자 | 색상 | 절연 공칭 ID | 절연 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0079-0050IP100-PF-0000-00 | 6.57 | 라이트 그레이 | 7 / 8 " | 힌지 | ₩ 79,922 | |
0079-0075IP100-PF-0000-00 | 6.18 | 라이트 그레이 | 1.125 " | 셀프 씰링 랩으로 힌지 | ₩ 97,562 | |
0079-0125IP100-PF-0000-00 | 5.53 | 라이트 그레이 | 1.625 " | 셀프 씰링 랩으로 힌지 | ₩ 101,535 | |
0079-0150IP100-PF-0000-00 | 5.37 | 라이트 그레이 | 1.875 " | 셀프 씰링 랩으로 힌지 | ₩ 115,272 | |
0079-0200IP100-PF-0000-00 | 5.12 | 라이트 그레이 | 2.375 " | 셀프 씰링 랩으로 힌지 | ₩ 115,202 | |
0079-0250IP100-PF-0000-00 | 4.91 | 라이트 그레이 | 3" | 힌지 | ₩ 155,067 | |
0079-0300IP100-PF-0000-00 | 4.75 | 라이트 그레이 | 3.625 " | 셀프 씰링 랩으로 힌지 | ₩ 180,600 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.