그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 소매 |
클로저 유형 | 폐쇄 없음 |
색상 | 검정 |
Dia. 범위 (In.) | 0.18 ~ 0.75 |
내부 Dia. | 0.38 " |
길이 | 500ft. |
자재 | 폴리에틸렌 |
온도. 범위 | 화씨 -103 ~ 257도 |
타입 | 3/8 "두꺼운 벽 확장형 브레이드 |
벽 두께 | 0.038 " |
선박 중량 (kg) | 2.18 |
선박 높이 (cm) | 12.7 |
선박 길이 (cm) | 25.4 |
선박 폭 (cm) | 25.4 |
HS 코드 | 5808107000 |
원산지 | US |
모델 | 클로저 유형 | 내부 Dia. | 길이 | 온도. 범위 | 타입 | 벽 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTN0.13BK500 | 폐쇄 없음 | 0.125 " | 500ft. | 화씨 -103 ~ 257도 | 1/8 "확장형 브레이드 | 0.025 " | ₩ 157,972 | |
PTN0.13BK100 | 폐쇄 없음 | 0.125 " | 100ft. | 화씨 -103 ~ 257도 | 1/8 "확장형 브레이드 | 0.025 " | ₩ 38,815 | |
PTN0.25BK10 | 폐쇄 없음 | 0.250 " | 10ft. | 화씨 -103 ~ 257도 | 1/4 "확장형 브레이드 | 0.025 " | ₩ 7,437 | |
PTN0.50BK10 | 폐쇄 없음 | 0.500 " | 10ft. | 화씨 -103 ~ 257도 | 1/2 "확장형 브레이드 | 0.025 " | ₩ 12,950 | |
PTN1.25BK10 | 폐쇄 없음 | 1.25 " | 10ft. | 화씨 -103 ~ 257도 | 1 1/4 "확장형 브레이드 | 0.025 " | ₩ 22,575 | |
PTN1.50BK50 | 폐쇄 없음 | 1.500 " | 50ft. | 화씨 -103 ~ 257도 | 1 1/2 "확장형 브레이드 | 0.025 " | ₩ 116,917 | |
PTN1.75BK200 | 폐쇄 없음 | 1.75 " | 200ft. | 화씨 -103 ~ 257도 | 1 3/4 "확장형 브레이드 | 0.025 " | ₩ 514,080 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.