그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 육각 머리 캡 나사 |
기본 소재 | 강철 |
직경 / 나사 크기 | 1 / 4 "-20 |
지름 | 1 / 4 " |
마감재 | 평원 |
학년 | 2 |
머리 높이 | 5 / 32 " |
헤드 유형 | 마녀 |
헤드 폭 | 7 / 16 " |
머리 아래 길이 | 1" |
자재 | 저탄소 강 |
최소 나사산 길이 | 3 / 4 " |
로크웰 경도 | B80에서 B100 |
측정 시스템 | 인치 |
인장 강도 | 74,000의 PSI |
스레드 방향 | 오른손 |
나사 길이 | 3 / 4 " |
스레드 스타일 | 부분적으로 스레드 |
나사 유형 | 조잡한 |
선박 중량 (kg) | 0.8 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 21.01 |
선박 폭 (cm) | 16.69 |
HS 코드 | 7318158066 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 직경 / 나사 크기 | 지름 | 마감재 | 학년 | 머리 높이 | 헤드 폭 | 머리 아래 길이 | 리필 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
494142-PG | 3 / 4 "-10 | 3 / 4 " | 아연 도금 | A | 1 / 2 " | 1.125 " | 2" | - | ₩ 55,842 | ||
494406-PG | 1 / 4 "-20 | 1 / 4 " | 아연 도금 | A | 11 / 64 " | 7 / 16 " | 7" | - | ₩ 141,330 | RFQ
| |
494064-PG | 1 / 4 "-20 | 1 / 4 " | 아연 도금 | A | 11 / 64 " | 7 / 16 " | 8" | - | ₩ 148,907 | ||
494436-PG | 5 / 16 "-18 | 5 / 16 " | 아연 도금 | A | 7 / 32 " | 1 / 2 " | 7" | - | ₩ 92,405 | ||
494258-PG | 5 / 16 "-18 | 5 / 16 " | 아연 도금 | A | 7 / 32 " | 1 / 2 " | 8" | - | ₩ 78,365 | RFQ
| |
494068-PG | 3 / 8 "-16 | 3 / 8 " | 아연 도금 | A | 1 / 4 " | 9 / 16 " | 7.5 " | - | ₩ 104,058 | RFQ
| |
494071-PG | 3 / 8 "-16 | 3 / 8 " | 아연 도금 | A | 1 / 4 " | 9 / 16 " | 9" | - | ₩ 131,197 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.