그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 소매 |
클로저 유형 | 폐쇄 없음 |
색상 | 빨간색 |
Dia. 범위 (In.) | 2.25 ~ 2.5 |
내부 Dia. | 2.5 " |
길이 | 5ft. |
자재 | 실리콘 코팅 유리 섬유 |
온도. 범위 | 화씨 -94 ~ 500도 |
타입 | 2 1/2 "내열성, 내마모성 및 내 습성 |
벽 두께 | 0.08 " |
선박 중량 (kg) | 0.61 |
선박 높이 (cm) | 10.16 |
선박 길이 (cm) | 22.86 |
선박 폭 (cm) | 12.7 |
HS 코드 | 7019905050 |
원산지 | MX |
모델 | 내부 Dia. | 길이 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
핀 0.25RD50 | 0.250 " | 50ft. | 1/4 "내열성, 내마모성 및 내 습성 | ₩ 353,430 | |
핀 0.25RD5 | 0.250 " | 5ft. | 1/4 "내열성, 내마모성 및 내 습성 | ₩ 38,815 | |
핀 0.38RD50 | 0.38 " | 50ft. | 3/8 "내열성, 내마모성 및 내 습성 | ₩ 374,850 | |
핀 0.75RD5 | 0.750 " | 5ft. | 3/4 "내열성, 내마모성 및 내 습성 | ₩ 59,360 | |
핀 0.88RD50 | 0.88 " | 50ft. | 7/8 "내열성, 내마모성 및 내 습성 | ₩ 649,740 | |
핀 1.00RD50 | 1" | 50ft. | 1 "내열성, 내마모성 및 내 습성 | ₩ 756,840 | |
핀 1.00RD5 | 1" | 5ft. | 1 "내열성, 내마모성 및 내 습성 | ₩ 83,440 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.