그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 소매 |
클로저 유형 | 폐쇄 없음 |
색상 | 검정 |
Dia. 범위 (In.) | 2.25 ~ 2.38 |
내부 Dia. | 2.38 " |
길이 | 100ft. |
자재 | 짠 나일론 |
온도. 범위 | 화씨 -49 ~ 302도 |
타입 | 2.38 "열악한 환경 |
벽 두께 | 0.09 " |
선박 중량 (kg) | 3.78 |
선박 높이 (cm) | 16.26 |
선박 길이 (cm) | 30.73 |
선박 폭 (cm) | 30.73 |
HS 코드 | 5806322000 |
원산지 | US |
모델 | 내부 Dia. | 길이 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
DFN0.71BK100 | 0.71 " | 100ft. | 0.71 "열악한 환경 | ₩ 301,367 | |
DFN0.83BK100 | 0.83 " | 100ft. | 0.83 "열악한 환경 | ₩ 285,950 | |
DFN1.00BK50 | 1" | 50ft. | 1 "열악한 환경 | ₩ 186,760 | |
DFN1.13BK10 | 1.13 " | 10ft. | 1.13 "열악한 환경 | ₩ 43,732 | |
DFN1.13BK100 | 1.13 " | 100ft. | 1.13 "열악한 환경 | ₩ 331,327 | |
DFN1.25BK10 | 1.25 " | 10ft. | 1.25 "열악한 환경 | ₩ 49,770 | |
DFN1.25BK50 | 1.25 " | 50ft. | 1.25 "열악한 환경 | ₩ 223,107 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.