그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 가스켓 시트 |
색상 | 백 |
길이 | 30 " |
자재 | 확장 된 PTFE |
최대. 압력 | 2900 |
금속 탐지 가능 | 아니 |
온도. 범위 | -400도 ~ 599도 |
두께 | 1 / 8 " |
타입 | 시트 |
폭 | 30 " |
선박 중량 (kg) | 3.86 |
선박 높이 (cm) | 0.32 |
선박 길이 (cm) | 77.47 |
선박 폭 (cm) | 77.47 |
원산지 | AT |
모델 | 길이 | 온도. 범위 | 두께 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
24SH-30062 | 30 " | -450도 ~ 500도 F | 1 / 16 " | 30 " | ₩ 881,842 | |
24SH-15062 | 15 " | -400도 ~ 599도 | 1 / 16 " | 15 " | ₩ 222,862 | |
24SH-15125 | 15 " | -450도 ~ 500도 F | 1 / 8 " | 15 " | ₩ 343,700 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.