그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 와이어코넥터 |
색상 | 초록색 |
커넥터 타입 | 납땜하다 |
높이 | 0.14 " |
절연 타입 | 열수축 |
길이 | 1.51 " |
맥스. 전압 | 600 |
맥스. 와이어 조합 | 1, # 16 AWG + 1, # 18 AWG |
맥스. 와이어 크기 | 18 AWG |
최소 와이어 조합 | 6, # 22 AWG |
최소 와이어 크기 | 22 AWG |
와이어 범위 | 22 ~ 18AWG |
와이어 타입 | 구리-단선 및 연선 |
선박 중량 (kg) | 0.25 |
선박 높이 (cm) | 11.68 |
선박 길이 (cm) | 20.83 |
선박 폭 (cm) | 21.08 |
HS 코드 | 8536904000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 높이 | 길이 | 맥스. 와이어 크기 | 최소 와이어 크기 | 와이어 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPGI-SGRS-1-6 | 초록색 | 0.14 " | 1.51 " | 18 AWG | 22 AWG | 22 ~ 18AWG | ₩ 36,196 | ||
CPGI-SGRS-2-25 | 빨간색 | 0.2 " | 1.49 " | 12 AWG | 20 AWG | 20 ~ 12AWG | ₩ 146,063 | ||
CPGI-SGRS-2-벌크 | 빨간색 | 0.2 " | 1.49 " | 12 AWG | 22 AWG | 20 ~ 12AWG | ₩ 491,397 | ||
CPGI-SGRS-3-25 | 파란색 | 0.3 " | 1.79 " | 10 AWG | 18 AWG | 18 ~ 10AWG | ₩ 146,063 | ||
CPGI-SGRS-3-5 | 파란색 | 0.3 " | 1.79 " | 10 AWG | 18 AWG | 18 ~ 10AWG | ₩ 37,033 | ||
CPGI-SGRS-3-벌크 | 파란색 | 0.3 " | 1.79 " | 10 AWG | 18 AWG | 18 ~ 10AWG | ₩ 491,397 | ||
CPGI-SGRS-4-25 | 노란색 | 0.37 " | 1.77 " | 8 AWG | 16 AWG | 16 ~ 8AWG | ₩ 146,063 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.