항목 | 플랜지 너트 |
기본 소재 | 강철 |
직경 / 나사 크기 | M6 X 1 |
마감재 | 검은 산화물 |
학년 | 2 |
높이 | 10mm |
자재 | 12L14 강철 |
로크웰 경도 | 85N 스케일의 90-15 Rockwell |
측정 시스템 | 메트릭 |
스레드 방향 | 권리 |
나사 유형 | 메트릭 |
폭 | 8mm |
선박 중량 (kg) | 0.03 |
선박 높이 (cm) | 0.76 |
선박 길이 (cm) | 21.34 |
선박 폭 (cm) | 11.68 |
HS 코드 | 7318160085 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.