그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 플런저 |
신체 | 아연 도금 투명 크로메이트 |
몸 길이 | 1.68 " |
바디 폭 | 0.375 " |
힘 | 2.00 초기, 4.00 최종 |
함수 | 플런저를 본체로 완전히 빼내고 수축 된 위치로 잠글 수 있음 |
자재 | 강철 |
플런저 | 케이스 경화 강철, 아연 플레이트 |
봄 | 302/304 스테인리스 |
스레드 크기 | 3 / 8-16 |
타입 | 철회 가능한 손 |
선박 중량 (kg) | 0.04 |
선박 높이 (cm) | 1.02 |
선박 길이 (cm) | 17.78 |
선박 폭 (cm) | 11.43 |
HS 코드 | 7318190000 |
원산지 | US |
모델 | 신체 | 몸 길이 | 바디 폭 | 힘 | 함수 | 플런저 | 스레드 크기 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54306 | 강철 | 2" | 0.75 " | 0.75 초기, 3.75 최종 | 플런저를 본체로 완전히 빼내고 수축 된 위치로 잠글 수 있음 | 케이스 강화 강철, 아연 플레이트 | 3 / 8-16 | 2 | ₩ 80,062 | |
54307 | 강철 | 2.11 " | 0.5 " | 1.00 초기, 5.00 최종 | 플런저를 본체로 완전히 빼내고 수축 된 위치로 잠글 수 있음 | 케이스 강화 강철, 아연 플레이트 | 1 / 2-13 | 2 | ₩ 89,652 | |
54308 | 강철 | 3.05 " | 0.62 " | 1.00 초기, 5.00 최종 | 플런저를 본체로 완전히 빼내고 수축 된 위치로 잠글 수 있음 | 케이스 강화 강철, 아연 플레이트 | 5 / 8-11 | 2 | ₩ 99,645 | |
54310 | 강철 | 1.25 " | 0.25 " | 0.50 초기, 2.50 최종 | 완전히 철회 가능한 플런저, 쉬운 철회 및 재결합 | 케이스 경화 강철, 아연 플레이트 | 1 / 4-20 | 2 | ₩ 54,547 | |
54311 | 강철 | 2" | 0.38 " | 0.75 초기, 3.75 최종 | 완전히 철회 가능한 플런저, 쉬운 철회 및 재결합 | 케이스 경화 강철, 아연 플레이트 | 3 / 8-16 | 2 | ₩ 66,395 | |
54312 | 강철 | 2" | 0.5 " | 1.00 초기, 5.00 최종 | 완전히 철회 가능한 플런저, 쉬운 철회 및 재결합 | 케이스 경화 강철, 아연 플레이트 | 1 / 2-13 | 2 | ₩ 89,967 | |
54313 | 강철 | 3.05 " | 0.62 " | 1.00 초기, 5.00 최종 | 완전히 철회 가능한 플런저, 쉬운 철회 및 재결합 | 케이스 경화 강철, 아연 플레이트 | 5 / 8-11 | 2 | ₩ 90,685 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.