TE-CO 플런저 핸드, 스틸-아연
필터
마침 : 아연 도금 투명 크로메이트 , 재료: 강철 , 봄: 302/304 스테인리스 , 유형: 철회 가능한 손
스타일 | 모델 | 신체 | 몸 길이 | 바디 폭 | 힘 | 함수 | 플런저 | 스레드 크기 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 54313 | 강철 | 3.05 " | 0.62 " | 1.00 초기, 5.00 최종 | 완전히 철회 가능한 플런저, 쉬운 철회 및 재결합 | 케이스 경화 강철, 아연 플레이트 | 5 / 8-11 | 2 | ₩ 90,685 | |
B | 54350 | 강철 | 0.75 " | 0.16 " | 0.12 초기, 0.50 최종 | 완전히 철회 가능한 플런저, 쉬운 철회 및 재결합 | 케이스 경화 강철, 아연 플레이트 | 1 / 4-20 | 2 | ₩ 70,647 | |
B | 54351 | 강철 | 1.13 " | 0.25 " | 0.025 파운드 초기, 1.25 파운드 최종 | 완전히 철회 가능한 플런저, 쉬운 철회 및 재결합 | 케이스 경화 강철, 아연 플레이트 | 3 / 8-16 | 2 | ₩ 76,125 | |
B | 54353 | 강철 | 1.88 " | 0.38 " | 0.75 초기, 2.50 최종 | 완전히 철회 가능한 플런저, 쉬운 철회 및 재결합 | 케이스 경화 강철, 아연 플레이트 | 5 / 8-11 | 2 | ₩ 113,907 | |
C | 54306 | 강철 | 2" | 0.75 " | 0.75 초기, 3.75 최종 | 플런저를 본체로 완전히 빼내고 수축 된 위치로 잠글 수 있음 | 케이스 강화 강철, 아연 플레이트 | 3 / 8-16 | 2 | ₩ 80,062 | |
C | 54307 | 강철 | 2.11 " | 0.5 " | 1.00 초기, 5.00 최종 | 플런저를 본체로 완전히 빼내고 수축 된 위치로 잠글 수 있음 | 케이스 강화 강철, 아연 플레이트 | 1 / 2-13 | 2 | ₩ 89,652 | |
C | 54308 | 강철 | 3.05 " | 0.62 " | 1.00 초기, 5.00 최종 | 플런저를 본체로 완전히 빼내고 수축 된 위치로 잠글 수 있음 | 케이스 강화 강철, 아연 플레이트 | 5 / 8-11 | 2 | ₩ 99,645 | |
A | 54310 | 강철 | 1.25 " | 0.25 " | 0.50 초기, 2.50 최종 | 완전히 철회 가능한 플런저, 쉬운 철회 및 재결합 | 케이스 경화 강철, 아연 플레이트 | 1 / 4-20 | 2 | ₩ 54,547 | |
A | 54311 | 강철 | 2" | 0.38 " | 0.75 초기, 3.75 최종 | 완전히 철회 가능한 플런저, 쉬운 철회 및 재결합 | 케이스 경화 강철, 아연 플레이트 | 3 / 8-16 | 2 | ₩ 66,395 | |
A | 54312 | 강철 | 2" | 0.5 " | 1.00 초기, 5.00 최종 | 완전히 철회 가능한 플런저, 쉬운 철회 및 재결합 | 케이스 경화 강철, 아연 플레이트 | 1 / 2-13 | 2 | ₩ 89,967 | |
B | 54352 | 강철 | 1.5 " | 0.31 " | 0.50 초기, 2.00 최종 | 완전히 철회 가능한 플런저, 쉬운 철회 및 재결합 | 케이스 경화 강철, 아연 플레이트 | 1 / 2-13 | 2 | ₩ 77,157 | |
D | 54414 | 아연 도금 투명 크로메이트 | 1.14 " | 0.25 " | 1.00 초기, 2.50 최종 | 플런저를 본체로 완전히 빼내고 수축 된 위치로 잠글 수 있음 | 케이스 경화 강철, 아연 플레이트 | 1 / 4-20 | 2 | ₩ 70,350 | |
D | 54415 | 아연 도금 투명 크로메이트 | 1.68 " | 0.375 " | 2.00 초기, 4.00 최종 | 플런저를 본체로 완전히 빼내고 수축 된 위치로 잠글 수 있음 | 케이스 경화 강철, 아연 플레이트 | 3 / 8-16 | 2 | ₩ 84,840 | |
D | 54416 | 아연 도금 투명 크로메이트 | 2" | 0.5 " | 2.50 초기, 5.00 최종 | 플런저를 본체로 완전히 빼내고 수축 된 위치로 잠글 수 있음 | 케이스 경화 강철, 아연 플레이트 | 1 / 2-13 | 2 | ₩ 99,120 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 유니버설 조인트
- 난쟁이 잠금 장치
- 공압 발파 매체
- 흄 후드 작업 표면
- 표면 테스터 액세서리
- 커플링 및 어답터
- 달아서 달아서 장비
- 전기/벤치 테스터
- 피스톤 / 프로그레시브 캐비티 / 롤러 스프레이
- 브레이크, 클러치 및 액세서리
- PROTO 소켓 비트 세트
- LITTLE GIANT 작업 테이블
- BALLYMORE 지게차 작업 플랫폼
- KERN AND SOHN 연결 케이블
- PASS AND SEYMOUR Radiant 시리즈 USB 쿼드 충전기
- SPEARS VALVES CPVC 일정 80 니플, 1/4인치 직경, 양쪽 끝 나사산
- DAYTON 교반기
- DEWALT 앵글 그라인더
- LINN GEAR 유형 B 스테인리스 스프로킷, 40 체인