그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 볼 플런저 |
볼 재질 | 440 스테인레스 스틸 |
볼 크기 | 0.281 입력 |
몸 길이 | 3 / 4 " |
바디 폭 | 0.5 " |
마감재 | 303 스테인레스 스틸 |
힘 | 6.00 초기, 12.00 최종 |
함수 | 가장 작고 가벼운 스프링 장착 장치, 측면 허용, 제어 된 끝 힘 |
자재 | 303 스테인레스 스틸 |
봄 | 302/304 스테인리스 |
스레드 크기 | 1 / 2-13 |
타입 | 잠금 요소 포함 |
선박 중량 (kg) | 0.06 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 17.78 |
선박 폭 (cm) | 11.43 |
HS 코드 | 7318155030 |
원산지 | US |
모델 | 항목 | 볼 재질 | 신체 | 자재 | 봄 | 스레드 크기 | 타입 | 몸 길이 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5376201 | 볼 플런저 | 나일론 | 강철 | 스틸 바디 (12L14) | 스테인리스 강 | - | 프레스 핏 | 0.252 " | 5 | ₩ 46,812 | |
5376301 | 볼 플런저 | 나일론 | 강철 | 스틸 바디 (12L14) | 스테인리스 강 | - | 프레스 핏 | 0.252 " | 5 | ₩ 46,375 | |
5376401 | 볼 플런저 | 나일론 | 강철 | 스틸 바디 (12L14) | 스테인리스 강 | - | 프레스 핏 | 0.41 " | 5 | ₩ 43,452 | |
5376501 | 볼 플런저 | 나일론 | 강철 | 스틸 바디 (12L14) | 스테인리스 강 | - | 프레스 핏 | 0.41 " | 5 | ₩ 40,845 | |
5376601 | 볼 플런저 | 나일론 | 강철 | 스틸 바디 (12L14) | 스테인리스 강 | - | 프레스 핏 | 0.48 " | 5 | ₩ 41,492 | |
5376701 | 볼 플런저 | 나일론 | 강철 | 스틸 바디 (12L14) | 스테인리스 강 | - | 프레스 핏 | 0.48 " | 5 | ₩ 46,182 | |
5376801 | 볼 플런저 | 나일론 | 강철 | 스틸 바디 (12L14) | 스테인리스 강 | - | 프레스 핏 | 0.643 " | 5 | ₩ 42,437 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.