그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | T- 볼트 |
마감재 | 검은 산화물 |
머리 높이 | 1 / 4 " |
헤드 폭 | 11 / 16 " |
머리 아래 길이 | 1.5 " |
자재 | 강철 |
로크웰 경도 | C25-C34 |
크기 | 3/8-16x1-1/2 |
슬롯 크기 | 3 / 8 " |
인장 강도 | 4650의 PSI |
나사 길이 | 1" |
스레드 크기 | 3 / 8-16 |
나사 유형 | UNC |
타입 | 중간 강도 |
선박 중량 (kg) | 0.03 |
선박 높이 (cm) | 1.52 |
선박 길이 (cm) | 4.06 |
선박 폭 (cm) | 1.52 |
HS 코드 | 7318152095 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.