항목 | 레벨링 패드 |
기본 Dia. | 1.875 " |
볼트 길이 | 1 31 / 32 " |
건설 | 12L14 강철 |
마감재 | 황색 아연 |
높이 | 3.125 " |
레벨링 마운트 유형 | ㅁㄴㅇㄹ |
부하 용량 | 5000의 파운드 |
스레드 크기 | 1 / 2-13 |
UPC | 094705492512 |
선박 중량 (kg) | 0.25 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 11.43 |
선박 폭 (cm) | 5.33 |
HS 코드 | 7318160085 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 기본 Dia. | 볼트 길이 | 마감재 | 높이 | 부하 용량 | 스레드 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44401 | 1.25 " | - | 검은 산화물 | 7 / 8 " | 3750의 파운드 | 3 / 8-16 | ₩ 28,367 | ||
44433 | 2.5 " | - | 황색 아연 | 1.25 " | 6000의 파운드 | 5 / 8-11 | ₩ 56,157 | ||
44434 | 3" | - | 황색 아연 | 1.5 " | 7200의 파운드 | 3 / 4-10 | ₩ 78,715 | ||
44450 | 1.25 " | 2.031 " | 황색 아연 | 2.875 " | 3750의 파운드 | 3 / 8-16 | ₩ 33,617 | ||
44452 | 2.5 " | 1 15 / 16 " | 황색 아연 | 3.25 " | 6000의 파운드 | 5 / 8-11 | ₩ 60,812 | ||
44453 | 3" | 1 32 / 32 " | 황색 아연 | 3.5 " | 7200의 파운드 | 3 / 4-10 | ₩ 86,537 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.