항목 | 구형 와셔 어셈블리 |
색상 | 검정 |
마감재 | 검은 산화물 |
볼트 크기에 적합 | 5/16, 3/8 " |
내부 Dia. | 13 / 32 " |
자재 | 강철 |
외부 Dia. | 7 / 8 " |
로크웰 경도 | 85N 스케일에서 90 ~ 15 |
크기 | 5/16,3/8 |
온도 | 400도 |
두께 | 1 / 4 " |
두께 공차 | + 0.016 |
타입 | 강화 |
선박 높이 (cm) | 0.25 |
선박 길이 (cm) | 2.03 |
선박 폭 (cm) | 2.03 |
HS 코드 | 7318220000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.