플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

TE-CO 40973 더블 엔드 스레드 스터드, 3/4-10 스레드 크기, 4인치 전체 길이, 2Pk | AD6WDN 4BY55

TE-CO 40973 양단 스레드 스터드, 3/4-10 스레드 크기, 4인치 전체 길이, 2Pk

재고 있음 있음
항목: AD6WDN 모델 : 40973크로스 참조: 4BY55

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 37,187 /팩
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목양단 나사산 스터드
클래스2A
마감재 평원
자재18-8 스테인리스
최소 인장 강도100,000의 PSI
전체 길이4"
로크웰 경도C27
생크 타입일주
측정 시스템인치
스레드 방향오른손
나사산 길이 (A)1.75 "
나사산 길이 (B)1.75 "
나사 길이 유형같은
스레드 크기3 / 4-10
나사 유형UNC

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.34
선박 높이 (cm)1.78
선박 길이 (cm)10.41
선박 폭 (cm)3.56
HS 코드7318155090
원산지US

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

TE-CO 40973 양단 스레드 스터드, 3/4-10 스레드 크기, 4인치 전체 길이, 2Pk
₩ 37,187 /팩