TB WOODS WE5HS158 Dura-Flex BTS 허브, 저탄소강, WE5 크기, 1.625인치 보어 직경
항목: AL6CPT
모델: WE5HS158
₩ 223,421 /단위
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 플렉시블 샤프트 커플 링 허브 |
보어 직경. | 1-5 / 8 " |
튜브 내경 | 1 mm |
보어 공차 | +0.0005" ~ +0.0015" |
보어 유형 | 키홈으로 마무리 |
커플 링 크기 | WE5 |
요소 유형 | 타이어 커플 링 허브 |
100RPM에서 HP 등급 | 1.5 마력 |
1150RPM에서 HP 등급 | 17 |
1200RPM에서 HP 등급 | 18 |
1750RPM에서 HP 등급 | 26 |
1800RPM에서 HP 등급 | 26 마력 |
300RPM에서 HP 등급 | 4.4 |
3450RPM에서 HP 등급 | 51 |
3600RPM에서 HP 등급 | 51 마력 |
50RPM에서 HP 등급 | 0.73 |
690RPM에서 HP 등급 | 10 |
870RPM에서 HP 등급 | 13 |
허브 | 샤프트 허브, 지루한 크기 |
허브 재질 | 저탄소 강 |
Dia 외부 허브. | 3.13 " |
허브 유형 | 샤프트 허브, 지루한 크기 |
허브 폭 | 1 3 / 4 " |
키 웨이 | 3 / 8 "X 3 / 16" |
자재 | 저탄소 강 |
맥스. 각도 오정렬 | 4도 |
맥스. 평행 오정렬 (인치) | 1 / 16 " |
최대 RPM | 7500 RPM |
온도 운영. | -40 ~ 200 Deg. 에프 |
제품 유형 | Dura-Flex BTS 허브 |
정격 토크 | 925의 파운드. |
고정 나사 크기 | 3 / 8-16 UNC-2B |
고정 나사 | 3 / 8-16 UNC-2B |
고정 나사 길이 | 1 / 2 " |
고정 나사 토크 요구 사항 | 23 마력 |
크기 | WE5 |
온도 평가 | 화씨 -40 ~ 200도 |
토크 범위 | LO107026 |
타입 | ㅁㄴㅇㄹ |
무게 | 1.9의 파운드. |
모델 | Dia 외부 허브. | 바디 스타일 | 보어 직경. | 키 웨이 | 키홈 폭 | 보어를 통한 길이 | 맥스. 각도 오정렬 | 맥스. 평행 오정렬 (인치) | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WE2H58 | 1.85 " | WE2 | 5 / 8 " | 3 / 16 "X 3 / 32" | 3 / 16 " | 0.94 " | 4도 | 1 / 16 " | ₩ 169,610 | |
WE2H118 | 1.85 " | WE2 | 1-1 / 8 " | 1 / 4 "X 1 / 8" | 1 / 4 " | 0.94 " | 4도 | 1 / 16 " | ₩ 188,510 | |
WE2H78 | 1.85 " | WE2 | 7 / 8 " | 3 / 16 "X 3 / 32" | 3 / 16 " | 0.94 " | 4도 | 1 / 16 " | ₩ 184,887 | |
WE2H1 | 1.85 " | WE2 | 1" | 1 / 4 "X 1 / 8" | 1 / 4 " | 0.94 " | 4도 | 1 / 16 " | ₩ 187,180 | |
WE3H58 | 2.32 " | WE3 | 5 / 8 " | 3 / 16 "X 3 / 32" | 3 / 16 " | 1.5 " | 4도 | 1 / 16 " | ₩ 241,185 | |
WE3H78 | 2.32 " | WE3 | 7 / 8 " | 3 / 16 "X 3 / 32" | 3 / 16 " | 1.5 " | 4도 | 1 / 16 " | ₩ 209,422 | |
WE3H1 | 2.32 " | WE3 | 1" | 1 / 4 "X 1 / 8" | 1 / 4 " | 1.5 " | 4도 | 1 / 16 " | ₩ 228,462 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.