플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

TB WOODS WE5H118 Dura-Flex BTS 허브, 저탄소강, WE5 크기, 1.125인치 보어 직경 | AA6YKD 15E652

TB WOODS WE5H118 Dura-Flex BTS 허브, 저탄소강, WE5 크기, 1.125인치 보어 직경

재고 있음 있음
항목: AA6YKD 모델: WE5H118교차 참조: 15E652

그것을 얻으십시오 May 22, 수요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 307,790 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목플렉시블 샤프트 커플 링 허브
바디 스타일WE5
보어 직경.1-1 / 8 "
튜브 내경1 mm
보어 공차+0.0005" ~ +0.0015"
보어 유형키홈으로 마무리
커플 링 크기WE5
요소 유형타이어 커플 링 허브
높이3.13 "
100RPM에서 HP 등급1.5 마력
1800RPM에서 HP 등급26 마력
3600RPM에서 HP 등급51 마력
허브샤프트 허브, 지루한 크기
허브 직경3.13 "
Dia 외부 허브.3.13 "
허브 폭1 3 / 4 "
이상적펌프, 모터, 압축기를 포함한 다양한 산업 응용 분야
키 시트 크기 (인치)1/4x1/8
키 웨이1 / 4 "X 1 / 8"
키홈 길이1.75 입력
키홈 폭1 / 4 "
보어를 통한 길이1.75 "
자재저탄소 강
맥스. 각도 오정렬4도
맥스. 평행 오정렬 (인치)1 / 16 "
최대 RPM7500 RPM
온도 운영.-40 ~ 200 Deg. 에프
외부 Dia.3.13 "
제품 유형Dura-Flex BTS 허브
정격 토크925의 파운드.
고정 나사 크기3 / 8-16 UNC-2B
고정 나사3 / 8-16 UNC-2B
고정 나사 길이1 1 / 4 "
세트 스크류 위치원 오버 키웨이
고정 나사 토크 요구 사항23 마력
무게2.4 파운드
1.75 "

배송 정보:

선박 중량 (kg) 1.24
선박 높이 (cm)15.24
선박 길이 (cm)15.24
선박 폭 (cm)15.24
HS 코드8483608000
원산지CN

제품 변형

프로덕트모델Dia 외부 허브.바디 스타일보어 직경.키 웨이키홈 폭보어를 통한 길이맥스. 각도 오정렬맥스. 평행 오정렬 (인치)가격
TB WOODS WE2H58 Dura-Flex BTS 허브, 저탄소강, WE2 크기, 0.625인치 보어 직경 | AA6YJK 15E635 WE2H581.85 "WE25 / 8 "3 / 16 "X 3 / 32"3 / 16 "0.94 "4도1 / 16 "₩ 169,610
TB WOODS WE2H118 Dura-Flex BTS 허브, 저탄소강, WE2 크기, 1.125인치 보어 직경 | AA6YJL 15E636 WE2H1181.85 "WE21-1 / 8 "1 / 4 "X 1 / 8"1 / 4 "0.94 "4도1 / 16 "₩ 188,510
TB WOODS WE2H78 Dura-Flex BTS 허브, 저탄소강, WE2 크기, 0.875인치 보어 직경 | AA6YJM 15E637 WE2H781.85 "WE27 / 8 "3 / 16 "X 3 / 32"3 / 16 "0.94 "4도1 / 16 "₩ 184,887
TB WOODS WE2H1 Dura-Flex BTS 허브, 저탄소강, WE2 크기, 1인치 보어 직경 | AA6YJN 15E638 WE2H11.85 "WE21"1 / 4 "X 1 / 8"1 / 4 "0.94 "4도1 / 16 "₩ 187,180
TB WOODS WE3H58 Dura-Flex BTS 허브, 저탄소강, WE3 크기, 0.625인치 보어 직경 | AA6YJP 15E639 WE3H582.32 "WE35 / 8 "3 / 16 "X 3 / 32"3 / 16 "1.5 "4도1 / 16 "₩ 241,185
TB WOODS WE3H78 Dura-Flex BTS 허브, 저탄소강, WE3 크기, 0.875인치 보어 직경 | AA6YJQ 15E640 WE3H782.32 "WE37 / 8 "3 / 16 "X 3 / 32"3 / 16 "1.5 "4도1 / 16 "₩ 209,422
TB WOODS WE3H1 Dura-Flex BTS 허브, 저탄소강, WE3 크기, 1인치 보어 직경 | AA6YJR 15E641 WE3H12.32 "WE31"1 / 4 "X 1 / 8"1 / 4 "1.5 "4도1 / 16 "₩ 228,462

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

TB WOODS WE5H118 Dura-Flex BTS 허브, 저탄소강, WE5 크기, 1.125인치 보어 직경
₩ 307,790 /단위