그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 플렉시블 샤프트 커플 링 허브 |
바디 스타일 | WE3 |
보어 직경. | 1-3 / 8 " |
튜브 내경 | 1 mm |
보어 공차 | +0.0005" ~ +0.0015" |
보어 유형 | 키홈으로 마무리 |
커플 링 크기 | WE3 |
요소 유형 | 타이어 커플 링 허브 |
높이 | 2.32 " |
100RPM에서 HP 등급 | 0.58 마력 |
1800RPM에서 HP 등급 | 10 마력 |
3600RPM에서 HP 등급 | 20 마력 |
허브 | 샤프트 허브, 지루한 크기 |
허브 직경 | 2.32 " |
Dia 외부 허브. | 2.32 " |
허브 폭 | 1 1 / 2 " |
이상적 | 펌프, 모터, 압축기를 포함한 다양한 산업 응용 분야 |
키 시트 크기 (인치) | 5/16x5/32 |
키 웨이 | 5 / 16 "X 5 / 32" |
키홈 길이 | 1.50 입력 |
키홈 폭 | 5 / 16 " |
보어를 통한 길이 | 1.5 " |
자재 | 저탄소 강 |
맥스. 각도 오정렬 | 4도 |
맥스. 평행 오정렬 (인치) | 1 / 16 " |
최대 RPM | 7500 RPM |
온도 운영. | -40 ~ 200 Deg. 에프 |
외부 Dia. | 2.32 " |
제품 유형 | Dura-Flex BTS 허브 |
정격 토크 | 365의 파운드. |
고정 나사 크기 | 1 / 4-20 UNC-2B |
고정 나사 | 1 / 4-20 UNC-2B |
고정 나사 길이 | 1 / 4 " |
세트 스크류 위치 | 원 오버 키웨이 |
고정 나사 토크 요구 사항 | 7" |
무게 | 0.7의 파운드. |
폭 | 1.5 " |
선박 중량 (kg) | 0.36 |
선박 높이 (cm) | 4.57 |
선박 길이 (cm) | 7.87 |
선박 폭 (cm) | 7.11 |
HS 코드 | 8483608000 |
원산지 | CN |
모델 | Dia 외부 허브. | 바디 스타일 | 보어 직경. | 키 웨이 | 키홈 폭 | 보어를 통한 길이 | 맥스. 각도 오정렬 | 맥스. 평행 오정렬 (인치) | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WE2H58 | 1.85 " | WE2 | 5 / 8 " | 3 / 16 "X 3 / 32" | 3 / 16 " | 0.94 " | 4도 | 1 / 16 " | ₩ 169,610 | |
WE2H118 | 1.85 " | WE2 | 1-1 / 8 " | 1 / 4 "X 1 / 8" | 1 / 4 " | 0.94 " | 4도 | 1 / 16 " | ₩ 188,510 | |
WE2H78 | 1.85 " | WE2 | 7 / 8 " | 3 / 16 "X 3 / 32" | 3 / 16 " | 0.94 " | 4도 | 1 / 16 " | ₩ 184,887 | |
WE2H1 | 1.85 " | WE2 | 1" | 1 / 4 "X 1 / 8" | 1 / 4 " | 0.94 " | 4도 | 1 / 16 " | ₩ 187,180 | |
WE3H58 | 2.32 " | WE3 | 5 / 8 " | 3 / 16 "X 3 / 32" | 3 / 16 " | 1.5 " | 4도 | 1 / 16 " | ₩ 241,185 | |
WE3H78 | 2.32 " | WE3 | 7 / 8 " | 3 / 16 "X 3 / 32" | 3 / 16 " | 1.5 " | 4도 | 1 / 16 " | ₩ 209,422 | |
WE3H1 | 2.32 " | WE3 | 1" | 1 / 4 "X 1 / 8" | 1 / 4 " | 1.5 " | 4도 | 1 / 16 " | ₩ 228,462 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.