그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 도넛 커플 링 요소 |
바디 스타일 | WE30 |
캡 스크류 크기 | 3 / 8-16 UNC x 5/8 |
캡스크류 토크 | 30파운드-피트 |
커플 링 크기 | WE30 |
요소 외부 Dia. | 8.41 " |
요소 유형 | 타이어 커플 링 요소 |
요소 폭 | 4.55 " |
높이 | 8.41 " |
100RPM에서 HP 등급 | 5.8 마력 |
1150RPM에서 HP 등급 | 66.60 |
1200RPM에서 HP 등급 | 69.50 |
1750RPM에서 HP 등급 | 101.35 |
1800RPM에서 HP 등급 | 104 마력 |
300RPM에서 HP 등급 | 17.37 |
3450RPM에서 HP 등급 | 199.80 |
3600RPM에서 HP 등급 | 200 마력 |
50RPM에서 HP 등급 | 2.90 |
690RPM에서 HP 등급 | 39.96 |
870RPM에서 HP 등급 | 50.38 |
디자인 삽입 | ㅁㄴㅇㄹ |
재료 삽입 | 폴리 에테르 우레탄 / 스틸 |
삽입 유형 | MATL |
길이 | 4.55 " |
자재 | 폴리 에테르 우레탄 |
맥스. 각도 오정렬 | 3도 |
맥스. HP | 335.90 |
맥스. 평행 오정렬 (인치) | 0.09375 " |
최대 RPM | 5800 RPM |
온도 운영. | -40 ~ 200 Deg. 에프 |
외부 Dia. | 8.41 " |
제품 유형 | 듀라플렉스 요소 |
정격 토크 | 3650파운드-인치 |
크기 | WE30 |
단단함 | 42200lbs.-in./rad. |
비틀림 강성 (Deg./In.-Lbs.) | 42,200lb-in / rad |
무게 | 5.5 파운드 |
선박 중량 (kg) | 2.25 |
선박 높이 (cm) | 12.95 |
선박 길이 (cm) | 23.11 |
선박 폭 (cm) | 22.1 |
HS 코드 | 8483608000 |
원산지 | US |
모델 | 맥스. 각도 오정렬 | 바디 스타일 | 캡 스크류 크기 | 맥스. HP | 맥스. 평행 오정렬 (인치) | 최대 RPM | 외부 Dia. | 제품 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WE2 | 4도 | WE2 | 1 / 4-20 UNC x 3/8 | 22.61 | 1 / 16 " | 7500 RPM | 3.7 " | 듀라플렉스 요소 | ₩ 308,875 | |
WE3 | 4도 | WE3 | 1 / 4-20 UNC x 1/2 | 43.44 | 1 / 16 " | 7500 RPM | 4.24 " | 듀라플렉스 요소 | ₩ 347,165 | |
WE4 | 4도 | WE4 | 1 / 4-20 UNC x 1/2 | 65.45 | 1 / 16 " | 7500 RPM | 4.52 " | 듀라플렉스 요소 | ₩ 387,537 | |
WE5 | 4도 | WE5 | 1 / 4-20 UNC x 1/2 | 110.08 | 1 / 16 " | 7500 RPM | 5.4 " | 듀라플렉스 요소 | ₩ 443,520 | |
WE10 | 4도 | WE10 | 1 / 4-20 UNC x 1/2 | 172.55 | 1 / 16 " | 7500 RPM | 6.48 " | - | ₩ 607,337 | |
WE20 | 3도 | WE20 | 3 / 8-16 UNC x 5/8 | 240.86 | 0.09375 " | 6600 RPM | 7.36 " | 듀라플렉스 요소 | ₩ 728,140 | |
WE40 | 3도 | WE40 | 3 / 8-16 UNC x 5/8 | 436.33 | 0.09375 " | 5000 RPM | 9.71 " | 듀라플렉스 요소 | ₩ 1,038,380 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.