플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

TB WOODS QT19MM QD 부싱, 강철, QT 크기, 19파운드 보어 직경, 표준 키홈, 역방향 장착 | AD4CNH 41D906

TB WOODS QT19MM QD 부싱, 강철, QT 크기, 19lbs. 보어 직경, 표준 키 홈, 역 장착

재고 있음 있음
항목: AD4CNH 모델: QT19MM교차 참조: 41D906

그것을 얻으십시오 May 22, 수요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 32,375 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목빠른 분리형 부싱
볼트 서클 직경2"
볼트 크기1 / 4-20 인치 x 1 인치
보어 부싱 시리즈QT
보어 직경.19 mm
튜브 내경19 mm
보어 유형키홈으로 마무리
부싱ㅁㄴㅇㄹ
부싱 유형ㅁㄴㅇㄹ
커플 링 크기QT
치수 A1 / 4 "
치수 B1 5 / 8 "
치수 D2 1 / 2 "
치수 E1"
치수 F0.88 "
치수 L1 1 / 4 "
하드웨어인치 시리즈
키 웨이ㅁㄴㅇㄹ
길이1.25 "
자재강철
실장 형개머리판
제품 유형QD 부싱
SAE 등급5
크기QT
작은 초직경에 ft. 당 3/4"
토크1750파운드-인치
토크 범위1750 파운드
무게0.8 파운드

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.36
선박 높이 (cm)3.65
선박 길이 (cm)6.83
선박 폭 (cm)6.83
HS 코드7326908588
원산지CN

제품 변형

프로덕트모델커플 링 크기볼트 서클 직경볼트 크기치수 A치수 B치수 D치수 E치수 F가격
TB WOODS SD11116 QD 부싱, 강철, SD 크기, 1.6875인치 보어 직경, 표준 키 홈 | AA2PXJ 10Y298 SD11116SD2.688 "1/4-20" x 1-7/8"0.44 "2.188 "3.188 "1.38 "1 1 / 4 "₩ 77,087
TB WOODS SD11516 QD 부싱, 강철, SD 사이즈, 1.9375인치 보어 직경, 얕은 키홈 | AA2PXK 10Y299 SD11516SD2.688 "1/4-20" x 1-7/8"0.44 "2.188 "3.188 "1.38 "1 1 / 4 "₩ 73,937
TB WOODS SD1316 Sd13/16 빠른 분리형 부싱, 강철, 키홈 마감, 보어 직경 13/16 In | AA2PXL 10Y301 SD1316-4.687 "1/4-20" x 1-7/8"-----₩ 73,937
TB WOODS SDS11116 QD 부싱, 강철, SDS 크기, 1.6875인치 보어 직경, 표준 키 홈 | AA2PXM 10Y302 SDS11116SDS2.688 "1/4-20" x 1-3/8"0.44 "2.188 "3.188 "0.88 "1 1 / 4 "₩ 60,025
TB WOODS SDS11516 QD 부싱, 강철, SDS 크기, 1.9375인치 보어 직경, 얕은 키웨이 | AA2PXN 10Y303 SDS11516SDS2.688 "1/4-20" x 1-3/8"0.44 "2.188 "3.188 "0.88 "1 1 / 4 "₩ 61,337
TB WOODS SDS178 QD 부싱, 강철, SDS 크기, 1.875인치 보어 직경, 얕은 키웨이 | AA2PXP 10Y304 SDS178SDS2.688 "1/4-20" x 1-3/8"0.44 "2.188 "3.188 "0.88 "1 1 / 4 "₩ 68,897
TB WOODS SDS58 QD 부싱, 강철, SDS 크기, 0.625인치 보어 직경, 표준 키 홈 | AA2PXQ 10Y305 SDS58SDS2.688 "1/4-20" x 1-3/8"0.44 "2.188 "3.188 "0.88 "1 1 / 4 "₩ 51,117

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

TB WOODS QT19MM QD 부싱, 강철, QT 크기, 19lbs. 보어 직경, 표준 키 홈, 역 장착
₩ 32,375 /단위