TB WOODS P6814M40 동기 플러스 벨트 스프로킷, 주철, 6.5인치 허브 직경, 40mm 벨트 폭
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스프로켓 |
벨트 폭 | 40mm |
보어 유형 | 빠른 분리 부싱 |
부싱 | E |
치수 E | 0.66 " |
치수 L | 2.63 " |
치수 M | 0.16 " |
얼굴 폭 | 2.13 " |
허브 직경 | 6 1 / 2 " |
허브 길이 | 1.63 " |
허브 위치 | 1 / 4 " |
관성 WR | 4.28파운드-제곱 피트 |
내부 Dia. | 10 " |
자재 | 주철 |
최대 RPM | 2120 RPM |
이의 수 | 68 |
외부 Dia. | 11.82 " |
피치 | 210-002.01 |
피치 Dia. | 11.93 " |
제품 유형 | 동기식 플러스 |
RPM 높음 | 2,120 RPM |
무게 | 32 파운드 |
프로덕트 | 모델 | 허브 위치 | 벨트 폭 | 보어 유형 | 관성 WR | 내부 Dia. | 자재 | 최대 RPM | 이의 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
315014M85 | - | 85mm | - | - | - | 네오프렌 | - | 225 | ₩ 1,400,000 | RFQ
| |
P2814M40 | - | 40mm | 빠른 분리 부싱 | 0.13파운드-제곱 피트 | 2.73 " | 주철 | 5210 RPM | 28 | ₩ 287,168 | RFQ
| |
P2814M55 | - | 55mm | 빠른 분리 부싱 | 0.17파운드-제곱 피트 | 2.73 " | 주철 | 5210 RPM | 28 | ₩ 337,848 | RFQ
| |
P2914M40 | - | 40mm | 빠른 분리 부싱 | 0.14파운드-제곱 피트 | 2.73 " | 주철 | 5030 RPM | 29 | ₩ 341,544 | RFQ
| |
P2914M55 | - | 55mm | 빠른 분리 부싱 | 0.2파운드-제곱 피트 | 2.73 " | 주철 | 5030 RPM | 29 | ₩ 381,248 | RFQ
| |
P3014M40 | 0.44 " | 40mm | 빠른 분리 부싱 | 0.16파운드-제곱 피트 | 4.03 " | 주철 | 4860 RPM | 30 | ₩ 314,197 | RFQ
| |
P3014M55 | 1 1 / 4 " | 55mm | 빠른 분리 부싱 | 0.2파운드-제곱 피트 | 4.03 " | 주철 | 4860 RPM | 30 | ₩ 364,877 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.