TB WOODS GCF424-55-26SAE GCF 폼 플렉스 커플링, 424 크기, 26 어댑터 크기, SAE 어댑터 볼팅
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유연한 커플 링 |
어댑터 BCD | 25.25 " |
어댑터 볼팅 | SAE |
어댑터 직경 | 26.5 " |
어댑터 외경 | 26.5 " |
어댑터 크기 | 26 |
어댑터 유형 | SAE |
각도 오정렬 | 0.33도 |
커플 링 크기 | 424 |
치수 A | 15 " |
치수 B | 6 1 / 4 " |
차원 C | 9.57 " |
치수 D | 9.89 " |
치수 G | 0.98 " |
치수 L | 16.14 " |
차원 P | 1" |
자유단 플로트 +/- | 0.1 " |
100RPM에서 HP 등급 | 380 마력 |
관성 | 18019파운드-제곱 피트 |
맥스. 각도 오정렬 | 0.33 Deg. / 디스크 팩 |
맥스. 구경 | 6.88 " |
맥스. 출력 토크 | 360000 파운드 |
최대 RPM | 1800 RPM |
실장 형 | 플라이휠 장착 하드웨어는 커플링과 함께 제공되지 않습니다. |
볼트 구멍 수 | 12 |
피크 O / L 토크 | 360000파운드-인치 |
제품 유형 | GCF |
정격 토크 | 240000파운드-인치 |
스페이서 크기 | 55 |
무게 | 336 파운드 |
모델 | 치수 A | 어댑터 BCD | 어댑터 볼팅 | 치수 B | 차원 C | 치수 D | 치수 G | 차원 P | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCF340-31-12HD. | 8.38 " | 11.5 " | HD | 2.88 " | 5.44 " | 5.31 " | 0.57 " | 1 / 2 " | - | RFQ
|
GCF340-31-12SAE | 8.38 " | 11.625 " | SAE | 2.88 " | 5.44 " | 5.31 " | 0.57 " | 1 / 2 " | - | RFQ
|
GCF340-31-14SAE | 8.38 " | 13.125 " | SAE | 2.88 " | 5.44 " | 5.31 " | 0.57 " | 1 / 2 " | - | RFQ
|
GCF340-31-18SAE | 8.38 " | 17.25 " | SAE | 2.88 " | 5.44 " | 5.31 " | 0.57 " | 1 / 2 " | - | RFQ
|
GCF340-31-20HD. | 8.38 " | 18.5 " | HD | 2.88 " | 5.44 " | 5.31 " | 0.57 " | 1 / 2 " | - | RFQ
|
GCF340-31-20SAE | 8.38 " | 19.25 " | SAE | 2.88 " | 5.44 " | 5.31 " | 0.57 " | 1 / 2 " | - | RFQ
|
GCF340-31-22SAE | 8.38 " | 21.375 " | SAE | 2.88 " | 5.44 " | 5.31 " | 0.57 " | 1 / 2 " | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.