그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | V- 벨트 |
줄무늬 | 아니 |
벨트 타입 | B |
길이 | 34.8 " |
자재 | 디엔 |
갈비뼈 수 | 1 |
온도 운영. | -30 ~ 140 Deg. 에프 |
저항 | 정전기 방지, 내화성, 내유성 |
에 저항 | LO102871 |
ㅁㄴㅇㄹ | ARPM IP-20 |
무게 | 0.3 파운드 |
선박 중량 (kg) | 0.14 |
모델 | 에 저항 | 줄무늬 | 벨트 타입 | 온도 범위 | 무게 | 길이 | 자재 | 갈비뼈 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AP26 | LO102871 | 아니 | A | - | 0.2의 파운드. | 27.3 " | 디엔 | 1 | ₩ 13,253 | RFQ
|
AP28 | LO102871 | 아니 | A | - | 0.2의 파운드. | 29.3 " | 디엔 | 1 | ₩ 13,626 | RFQ
|
AP29 | LO102871 | 아니 | A | - | 0.2의 파운드. | 30.3 " | 디엔 | 1 | ₩ 13,813 | RFQ
|
AP34 | LO102871 | 아니 | A | - | 0.2의 파운드. | 35.3 " | 디엔 | 1 | ₩ 15,120 | RFQ
|
AP36 | LO102871 | 아니 | A | - | 0.2의 파운드. | 37.3 " | 디엔 | 1 | ₩ 15,493 | RFQ
|
AP24 | LO102871 | 아니 | A | - | 0.2의 파운드. | 25.3 " | 디엔 | 1 | ₩ 12,880 | RFQ
|
AP38 | LO102871 | 아니 | A | - | 0.2의 파운드. | 39.3 " | 디엔 | 1 | ₩ 16,240 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.