TB WOODS AL05058NK L-죠 허브, 알루미늄, AL050 크기, 0.625인치 보어 직경, 1.08인치 외부 직경
항목: BB8EWF
모델: AL05058NK
₩ 10,770 /단위
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 턱 커플 링 허브 |
보어 직경. | 5 / 8 " |
튜브 내경 | 5 / 8 " |
보어 공차 | +0.0005" ~ +0.0015" |
보어 유형 | 완성 된 보어 |
센터 | 0.47 " |
센터 홀 | 0.47 " |
커플 링 크기 | AL050 |
요소 유형 | 턱 커플 링 허브 |
허브 재질 | Alum "um |
턱 타입 | 직진 |
키홈 크기 | 키홈 없음 |
보어를 통한 길이 | 0.63 " |
자재 | 알류미늄 |
맥스. 평행 오정렬 (인치) | 0.015 " |
최대 RPM | 18000 RPM |
외부 Dia. | 1.08 " |
전체 길이 | 1.72 " |
고정 나사 크기 | 1 / 4-20NC |
고정 나사 | 1 / 4-20NC |
고정 나사 길이 | 1 / 4 " |
크기 | AL050 |
무게 | 0.1의 파운드. |
프로덕트 | 모델 | 허브 재질 | 보어 직경. | 튜브 내경 | 키홈 크기 | 보어를 통한 길이 | 자재 | 맥스. 각도 오정렬 | 맥스. 평행 오정렬 (인치) | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L05038NK | 소결 탄소강 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 키홈 없음 | 0.63 " | 소결 탄소강 | - | 0.015 " | ₩ 8,232 | RFQ
| |
L05012 | 소결 탄소강 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 1 / 8 "X 1 / 16" | 0.63 " | 소결 탄소강 | - | 0.015 " | ₩ 7,709 | RFQ
| |
L07012 | 소결 탄소강 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 1 / 8 "X 1 / 16" | 1 1 / 4 " | 소결 탄소강 | 0.015 " | 0.015 " | ₩ 11,965 | RFQ
| |
L07014NK | 소결 탄소강 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 키홈 없음 | 1 1 / 4 " | 소결 탄소강 | - | 0.015 " | ₩ 12,786 | RFQ
| |
L0707/16NK | 소결 탄소강 | 7 / 16 " | 7 / 16 " | 키홈 없음 | 1 1 / 4 " | 소결 탄소강 | 0.015 " | 0.015 " | ₩ 12,786 | RFQ
| |
L0705/16NK | 소결 탄소강 | 5 / 16 " | 5 / 16 " | 키홈 없음 | 1 1 / 4 " | 소결 탄소강 | - | 0.015 " | ₩ 12,786 | RFQ
| |
L07012NK | 소결 탄소강 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 키홈 없음 | 1 1 / 4 " | 소결 탄소강 | - | 0.015 " | ₩ 12,786 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.