플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

TB WOODS AK3078 FHPBoredtosize V-벨트 시브, 주철, 3L 타입 벨트, 1.6875인치 허브 직경 | AE6FKR 5RJA0

TB WOODS AK3078 FHPBoredtosize V-Belt Sheave, Cast Iron, 3L Type Belt, 1.6875인치 허브 직경

재고 있음 있음
항목: AE6FKR 모델 : AK3078교차 참조: 5RJA0

그것을 얻으십시오 May 21, 화요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 36,732 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목V- 벨트 시브
3L 벨트 피치 Dia.2.46 "
4L, A 또는 AX 벨트 피치 Dia.2.8 "
4LA 또는 A 벨트 피치 Dia.2.8 "
벨트 타입3L
보어 직경.7 / 8 "
보어 유형키홈으로 마무리
보어 크기 보어 직경7 / 8 "
부싱 필요없음
건설Web
데이텀 지름2.8 "
치수 E0.44 "
치수 L0.94 "
얼굴 폭0.66 "
샤프트 직경에 적합합니다.7 / 8 "
허브 직경1 11 / 16 "
산업 번호AK3078
관성 WR0.01파운드-제곱 피트
내부 Dia.2.68 "
키홈 크기0.187 "X 0.093"
자재주철
최대 RPM8200 RPM
그루브 수1
외부 Dia.3.05 "
전체 길이1.09375 "
피치 Dia.3.05 "
고정 나사 포함가능
무게0.9 파운드

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.39
선박 높이 (cm)9.14
선박 길이 (cm)8.89
선박 폭 (cm)3.56
HS 코드8483509040
원산지US

제품 변형

프로덕트모델건설4L, A 또는 AX 벨트 피치 Dia.4LA 또는 A 벨트 피치 Dia.데이텀 지름치수 E얼굴 폭샤프트 직경에 적합합니다.허브 직경가격
TB WOODS AK3212 FHPBoredtosize V-벨트 시브, 주철, 3L 타입 벨트, 1.6875인치 허브 직경 | AA6HTW 14A165 AK3212Web3"3"3"0.44 "0.66 "1 / 2 "1 11 / 16 "₩ 41,702
TB WOODS AK3258 FHPBoredtosize V-벨트 시브, 주철, 3L 타입 벨트, 1.6875인치 허브 직경 | AA6HTX 14A166 AK3258Web3"3"3"0.44 "0.66 "5 / 8 "1 11 / 16 "₩ 41,702
TB WOODS AK3234 FHPBoredtosize V-벨트 시브, 주철, 3L 타입 벨트, 1.6875인치 허브 직경 | AA6HTY 14A167 AK3234Web3"3"3"0.44 "0.66 "3 / 4 "1 11 / 16 "₩ 41,702
TB WOODS AK3278 FHPBoredtosize V-벨트 시브, 주철, 3L 타입 벨트, 1.6875인치 허브 직경 | AA6HTZ 14A168 AK3278Web3"3"3"0.44 "0.66 "7 / 8 "1 11 / 16 "₩ 41,702
TB WOODS AK321 FHPBoredtosize V-벨트 시브, 주철, 3L 타입 벨트, 1.6875인치 허브 직경 | AA6HUA 14A169 AK321Web3"3"3"0.44 "0.66 "1"1 11 / 16 "₩ 41,702
TB WOODS AK1041 FHPBoredtosize V-벨트 시브, 주철, 3L 타입 벨트, 2.5인치 허브 직경 | AE6FJL 5RHX2 AK104110 "10 "10 "0.72 "1 1 / 4 "1"2 1 / 2 "₩ 164,097
TB WOODS AK10434 FHPBoredtosize V-벨트 시브, 주철, 3L 유형 벨트, 2.5인치 허브 직경 | AE6FJM 5RHX3 AK1043410 "10 "10 "0.72 "1 1 / 4 "3 / 4 "2 1 / 2 "₩ 164,097

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

TB WOODS AK3078 FHPBoredtosize V-Belt Sheave, Cast Iron, 3L Type Belt, 1.6875인치 허브 직경
₩ 36,732 /단위