그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | Sure-Flex 슬리브 |
바디 스타일 | 9E |
구성 요소 WR² | 0.069파운드-제곱 피트 |
커플 링 크기 | 9 |
100RPM에서 HP 등급 | 3.7 마력 |
1200RPM에서 HP 등급 | 44.55 |
1800RPM에서 HP 등급 | 67 마력 |
3600RPM에서 HP 등급 | 134 마력 |
디자인 삽입 | 고정 링이있는 투피스 |
자재 | EPDM |
최대 각도 간격 오정렬 | 0.109 " |
맥스. 각도 오정렬 | 1도 |
맥스. 평행 오정렬 (인치) | 0.025 " |
최대 RPM | 3750 RPM |
온도 운영. | -30에서 +275 Deg. 에프 |
외부 Dia. | 6" |
정격 토크 | 2340파운드-인치 |
비틀림 강성 (Deg./In.-Lbs.) | 6875lbs.-in./rad. |
무게 | 2 파운드 |
폭 | 3" |
선박 중량 (kg) | 0.92 |
선박 높이 (cm) | 7.87 |
선박 길이 (cm) | 17.53 |
선박 폭 (cm) | 16.76 |
HS 코드 | 8483608000 |
모델 | 디자인 삽입 | 커플 링 크기 | 자재 | 정격 토크 | 최대 RPM | 외부 Dia. | 비틀림 강성 (Deg./In.-Lbs.) | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3JNS | 원피스 분할 | 3 | 네오프렌 | 78파운드-인치 | 9200 RPM | 1 7 / 8 " | 229lbs.-in./rad. | ₩ 28,175 | |
4JNS | 원피스 분할 | 4 | 네오프렌 | 156파운드-인치 | 7600 RPM | 2 5 / 16 " | 458lbs.-in./rad. | ₩ 37,257 | |
5JNS | 원피스 분할 | 5 | 네오프렌 | 312파운드-인치 | 7600 RPM | 2 15 / 16 " | 916lbs.-in./rad. | ₩ 60,445 | |
6JNS | 원피스 분할 | 6 | 네오프렌 | 585파운드-인치 | 6000 RPM | 3 3 / 4 " | 1718lbs.-in./rad. | ₩ 88,760 | |
3J | 원피스 솔리드 | 3 | EPDM | 78파운드-인치 | 9200 RPM | 1 7 / 8 " | 229lbs.-in./rad. | ₩ 16,642 | |
4J | 원피스 솔리드 | 4 | EPDM | 156파운드-인치 | 7600 RPM | 2 5 / 16 " | 458lbs.-in./rad. | ₩ 23,485 | |
5J | 원피스 솔리드 | 5 | EPDM | 312파운드-인치 | 7600 RPM | 2 15 / 16 " | 916lbs.-in./rad. | ₩ 47,512 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.