TB WOODS 84H150 타이밍 벨트 스프로킷, 주철, 5.25인치 허브 직경, 1.5인치 벨트 폭
그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스프로켓 |
벨트 폭 | 1 1 / 2 " |
보어 유형 | 빠른 분리 부싱 |
부싱 | SF |
치수 E | 0.44 " |
치수 L | 2" |
치수 M | 1 / 4 " |
얼굴 폭 | 1.81 " |
허브 직경 | 5 1 / 4 " |
허브 길이 | 1 1 / 4 " |
허브 위치 | 1 / 4 " |
관성 WR | 4.3파운드-제곱 피트 |
내부 Dia. | 12.25 " |
자재 | 주철 |
최대 RPM | 1880 RPM |
이의 수 | 84 |
외부 Dia. | 13.32 " |
피치 | 1 / 2 " |
피치 Dia. | 13.369 " |
제품 유형 | 타이밍 |
RPM 높음 | 1,880RPM |
무게 | 23 파운드 |
선박 중량 (kg) | 10.35 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.