그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | V- 벨트 |
줄무늬 | 가능 |
벨트 타입 | 5V |
길이 | 85 " |
자재 | 네오프렌 |
갈비뼈 수 | 7 |
온도 운영. | -30 ~ 180 Deg. 에프 |
저항 | 내화성, 내유성 |
에 저항 | LO102870 |
ㅁㄴㅇㄹ | ARPM IP-22 |
온도 범위 | LO103082 |
무게 | 8.4의 파운드. |
선박 중량 (kg) | 3.78 |
모델 | 에 저항 | 줄무늬 | 벨트 타입 | 온도 범위 | 무게 | 길이 | 자재 | 갈비뼈 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3VX250 | - | 아니 | 3VX | - | 0.1의 파운드. | 25 " | 에틸렌 | 1 | ₩ 20,533 | RFQ
|
3VX265 | - | 아니 | 3VX | - | 0.1의 파운드. | 26.5 " | 에틸렌 | 1 | ₩ 20,533 | RFQ
|
3VX300 | - | 아니 | 3VX | - | 0.1의 파운드. | 30 " | 에틸렌 | 1 | ₩ 22,400 | RFQ
|
3VX315 | - | 아니 | 3VX | - | 0.1의 파운드. | 31.5 " | 에틸렌 | 1 | ₩ 22,400 | RFQ
|
3VX335 | - | 아니 | 3VX | - | 0.2의 파운드. | 33.5 " | 에틸렌 | 1 | ₩ 22,400 | RFQ
|
3VX355 | - | 아니 | 3VX | - | 0.2의 파운드. | 35.5 " | 에틸렌 | 1 | ₩ 24,266 | RFQ
|
3VX400 | - | 아니 | 3VX | - | 0.2의 파운드. | 40 " | 에틸렌 | 1 | ₩ 26,133 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.