항목 | 철근 후크가 있는 구속 끈 |
앵커리지 후크 게이트 열기 | 2.5 " |
색상 | 파란색 |
하드웨어 재료 | 도금 된 합금강 |
하네스 후크 게이트 오프닝 | 7 / 8 " |
길이 | 4피트 6피트로. |
라인 재료 | 폴리 에스터 가죽 끈 |
잠금 앵커리지 연결 후크 유형 | 합금강 이중 잠금 철근 후크 |
잠금 하네스 연결 후크 유형 | 합금강 이중 잠금 스냅 훅 |
다리 수 | 1 |
스트랩 너비 | 1" |
인장 강도 | 5000의 파운드 |
UPC | 190735086483 |
시각적 부하 표시기 | 아니 |
무게 용량 | 425의 파운드 |
선박 중량 (kg) | 1.35 |
선박 높이 (cm) | 6.35 |
선박 길이 (cm) | 29.21 |
선박 폭 (cm) | 15.75 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.