플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

TB WOODS 6SMPB Sure-Flex Type S BTS 플랜지, 고강도 주철, 6 사이즈, 0.625인치 내경 | AK3ZLA

TB WOODS 6SMPB Sure-Flex Type S BTS 플랜지, 고강도 주철, 6 크기, 0.625인치 보어 직경

재고 있음 있음
항목: AK3ZLA 모델: 6SMPB

그것을 얻으십시오 May 22, 수요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 117,005 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목플랜지
보어 직경.5 / 8 "
튜브 내경5 / 8 "
보어 공차+0.0005" ~ +0.0015"
보어 유형완성 된 보어
구성 요소 WR0.0276파운드-제곱 피트
커플 링 크기6
플랜지 길이0.78125 "
허브샤프트 허브
허브 직경2 1 / 2 "
허브 길이17 / 32 "
키 시트 크기 (인치)재 보링에 적합한 KS 없음
보어를 통한 길이1 5 / 8 "
자재고강도 주철
최대 각도 간격 오정렬0.07 "
맥스. 각도 오정렬1도
맥스. 평행 오정렬 (인치)0.015 "
최대 RPM6000 RPM
외부 Dia.4"
제품 유형Sure-Flex Type S BTS 플랜지
정격 토크585파운드-인치
나사 거리 설정5 / 16 "
고정 나사 크기5 / 16-18 UNC
고정 나사5 / 16-18 UNC
고정 나사 길이5 / 16 "
세트 스크류 위치KS 및 @ 90도 이상
고정 나사 토크 요구 사항13파운드-인치
SF 허브 길이0.53125 "
크기6
토크1028 Nm 수준
무게1.9의 파운드.

배송 정보:

선박 중량 (kg) 1.13

제품 변형

프로덕트모델허브 직경보어 직경.튜브 내경허브 길이보어를 통한 길이자재최대 각도 간격 오정렬맥스. 평행 오정렬 (인치)가격
TB WOODS 9S158 Sure-Flex 유형 S BTS 플랜지, 고강도 주철, 9 크기, 1.625인치 보어 직경 | AG3DWB 32ZR59 9S1583 5 / 8 "1-5 / 8 "1 mm25 / 32 "2.40625 "고강도 주철0.109 "0.025 "₩ 258,055
TB WOODS 9S134 Sure-Flex 유형 S BTS 플랜지, 고강도 주철, 9 크기, 1.75인치 보어 직경 | AG3DWC 32ZR60 9S1343 5 / 8 "1-3 / 4 "1 mm25 / 32 "2.40625 "고강도 주철0.109 "0.025 "₩ 257,250
TB WOODS 9S178 Sure-Flex 유형 S BTS 플랜지, 고강도 주철, 9 크기, 1.875인치 보어 직경 | AG3DWD 32ZR61 9S1783 5 / 8 "1-7 / 8 "1 mm25 / 32 "2.40625 "고강도 주철0.109 "0.025 "₩ 230,230
TB WOODS 9S2 Sure-Flex 유형 S BTS 플랜지, 고강도 주철, 9 크기, 2인치 보어 직경 | AG3DWE 32ZR62 9S23 5 / 8 "2"2"25 / 32 "2.40625 "고강도 주철0.109 "0.025 "₩ 237,037
TB WOODS 9S218 Sure-Flex 유형 S BTS 플랜지, 고강도 주철, 9 크기, 2.125인치 보어 직경 | AG3DWF32ZR63 9S2183 5 / 8 "2-1 / 8 "2 mm25 / 32 "2.40625 "고강도 주철0.109 "0.025 "₩ 254,747
TB WOODS 7SMPB Sure-Flex 유형 S BTS 플랜지, 고강도 주철, 7 크기, 0.625인치 보어 직경 | AG3EGA 32ZR34 7SMPB2 13 / 16 "5 / 8 "5 / 8 "1"1.84375 "고강도 주철0.081 "0.02 "₩ 125,720
TB WOODS 7S78 Sure-Flex 유형 S BTS 플랜지, 고강도 주철, 7 크기, 0.875인치 보어 직경 | AG3EGB 32ZR35 7S782 13 / 16 "7 / 8 "7 / 8 "1"1.84375 "고강도 주철0.081 "0.02 "₩ 129,027

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

TB WOODS 6SMPB Sure-Flex Type S BTS 플랜지, 고강도 주철, 6 크기, 0.625인치 보어 직경
₩ 117,005 /단위