플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

TB WOODS 5V712 좁은 V-벨트 시브, 주철, 5V 유형 벨트, 7.1인치 데이텀 직경 | AE7HYK 5YLC8

TB WOODS 5V712 내로우 V-벨트 시브, 주철, 5V 유형 벨트, 7.1인치 데이텀 직경

재고 있음 있음
항목: AE7HYK 모델: 5V712교차 참조: 5YLC8

그것을 얻으십시오 May 16, 목요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 385,490 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목V- 벨트 시브
5V 벨트 피치 Dia.7.1 "
잔액표준, 1면
벨트 타입5V
보어 직경.부싱 필요
보어 유형빠른 분리 부싱
부싱SK
부싱 필요SK
C 또는 CX 벨트 피치 Dia.8"
건설고체
데이텀 지름7.1 "
치수 E0.28 "
치수 L1.88 "
치수 M0.09 "
얼굴 폭1.69 "
샤프트 직경에 적합합니다.1/2" to 2-1/2"
허브 위치0.44 "
산업 번호5V712
관성 WR0.49파운드-제곱 피트
내부 Dia.5.31 "
자재주철
최대 RPM3530 RPM
그루브 수2
외부 Dia.7.1 "
전체 길이1.96875 "
피치 Dia.7.1 "
제품 유형폭이 좁은
고정 나사 포함아니
무게10.3 파운드

배송 정보:

선박 중량 (kg) 4.64
선박 높이 (cm)19.56
선박 길이 (cm)19.81
선박 폭 (cm)5.08
HS 코드8483509040
원산지US

제품 변형

프로덕트모델항목얼굴 폭벨트 타입보어 유형샤프트 직경에 적합합니다.허브 위치산업 번호관성 WR가격
TB WOODS 5V1252 좁은 V-벨트 시브, 주철, 5V 유형 벨트, 12.5인치 데이텀 직경 | AA2PWH 10Y273 5V1252V- 벨트 시브1.69 "5V빠른 분리 부싱1/2" to 2-15/16"0.44 "5V12523.07파운드-제곱 피트₩ 531,790
TB WOODS 5V1602 좁은 V-벨트 시브, 주철, 5V 유형 벨트, 16인치 데이텀 직경, 16인치 피치 직경 | AA2PWJ 10Y274 5V1602V- 벨트 시브1.69 "5V빠른 분리 부싱1/2" to 2-15/16"0.44 "5V16027.43파운드-제곱 피트₩ 714,805
TB WOODS 5V1872 좁은 V-벨트 시브, 주철, 5V 유형 벨트, 18.7인치 데이텀 직경 | AA2PWK 10Y275 5V1872V- 벨트 시브1.69 "5V빠른 분리 부싱1/2" to 2-15/16"0.44 "5V187213.8파운드-제곱 피트₩ 1,016,767
TB WOODS 5V1874 좁은 V-벨트 시브, 주철, 5V 유형 벨트, 18.7인치 데이텀 직경 | AA2PWL 10Y276 5V1874V- 벨트 시브3.06 "5V빠른 분리 부싱7/8" to 3-1/2"1 1 / 4 "5V187421파운드-제곱 피트₩ 1,220,730
TB WOODS 5V442 좁은 V-벨트 시브, 주철, 5V 유형 벨트, 4.4인치 데이텀 직경 | AA2PWM 10Y277 5V442V- 벨트 시브1.69 "5V빠른 분리 부싱1/2" to 1-5/8"0.69 "5V4420.06파운드-제곱 피트₩ 217,017
TB WOODS 5V443 좁은 V-벨트 시브, 주철, 5V 유형 벨트, 4.4인치 데이텀 직경 | AA2PWN 10Y278 5V443V- 벨트 시브2.38 "5V빠른 분리 부싱1/2" to 1-15/16"0"5V4430.08파운드-제곱 피트₩ 256,970
TB WOODS 5V444 좁은 V-벨트 시브, 주철, 5V 유형 벨트, 4.4인치 데이텀 직경 | AA2PWP 10Y279 5V444V- 벨트 시브3.06 "5V빠른 분리 부싱1/2" to 1-15/16"0"5V4440.1파운드-제곱 피트₩ 287,332

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

TB WOODS 5V712 내로우 V-벨트 시브, 주철, 5V 유형 벨트, 7.1인치 데이텀 직경
₩ 385,490 /단위