TB WOODS 400H300 타이밍 벨트 스프로킷, 네오프렌, 3인치 벨트 폭, 0.5인치 피치, 40인치 피치 길이
항목: CD6QQH
모델 : 400H300
₩ 179,200 /단위
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스프로켓 |
벨트 폭 | 3" |
자재 | 네오프렌 |
이의 수 | 80 |
톱니면 수 | 1 |
온도 운영. | -30 ~ 180 Deg. 에프 |
피치 | 1 / 2 " |
피치 길이 | 40 " |
저항 | 내화성, 내유성 |
에 저항 | LO102866 |
무게 | 0.9 파운드 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.