플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

TB WOODS 343B 클래식 V-벨트 시브, 연성철, B 타입 벨트, 3.4인치 데이텀 직경 | AE7HNT 5YKE1

TB WOODS 343B 클래식 V-Belt Sheave, 구상흑연주철, B형 벨트, 3.4인치 데이텀 직경

재고 있음 있음
항목: AE7HNT 모델 : 343B교차 참조: 5YKE1

그것을 얻으십시오 May 22, 수요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 137,112 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목V- 벨트 시브
4L, A 또는 AX 벨트 피치 Dia.3"
4LA 또는 A 벨트 피치 Dia.3"
5L, B 또는 BX 벨트 피치 Dia.3.4 "
잔액표준, 1면
벨트 타입B
보어 직경.부싱 필요
보어 유형빠른 분리 부싱
부싱SH
부싱 필요SH
건설고체
데이텀 지름3.4 "
치수 E1.81 "
치수 L1 1 / 4 "
치수 M0.56 "
얼굴 폭2 1 / 2 "
샤프트 직경에 적합합니다.1/2" to 1-5/8"
허브 위치0"
산업 번호343B
관성 WR0.04파운드-제곱 피트
내부 Dia.1.82 "
자재연성이있는 철
최대 RPM10180 RPM
그루브 수3
외부 Dia.3 3 / 4 "
전체 길이3 1 / 16 "
피치 Dia.3.81 "
고정 나사 포함아니
무게3.4 파운드

배송 정보:

선박 중량 (kg) 1.51
선박 높이 (cm)12.19
선박 길이 (cm)11.18
선박 폭 (cm)7.37
HS 코드8483509040
원산지US

제품 변형

프로덕트모델치수 E4L, A 또는 AX 벨트 피치 Dia.4LA 또는 A 벨트 피치 Dia.치수 M얼굴 폭샤프트 직경에 적합합니다.허브 위치산업 번호가격
TB WOODS 1104B 클래식 V-벨트 시브, 주철, B 타입 벨트, 11인치 데이텀 직경 | AA2PVT 10Y259 1104B0.28 "10.6 "10.6 "1.09 "3 1 / 4 "1/2" to 2-1/2"1"1104B₩ 497,892
TB WOODS 1364B 클래식 V-벨트 시브, 주철, B 타입 벨트, 13.6인치 데이텀 직경 | AA2PVU 10Y260 1364B0.28 "13.2 "13.2 "1.09 "3 1 / 4 "1/2" to 2-1/2"1"1364B₩ 652,172
TB WOODS 1603B 클래식 V-벨트 시브, 주철, B 타입 벨트, 16인치 데이텀 직경 | AA2PVV 10Y261 1603B0.03 "15.6 "15.6 "0.66 "2 1 / 2 "1/2" to 2-1/2"0.69 "1603B₩ 633,920
TB WOODS 1604B 클래식 V-벨트 시브, 주철, B 타입 벨트, 16인치 데이텀 직경 | AA2PVW 10Y262 1604B0.31 "15.6 "15.6 "0.94 "3 1 / 4 "1/2" to 2-15/16"1"1604B₩ 742,507
TB WOODS 1844B 클래식 V-벨트 시브, 주철, B 타입 벨트, 18.4인치 데이텀 직경 | AA2PVX 10Y263 1844B0.31 "18 "18 "0.94 "3 1 / 4 "1/2" to 2-15/16"1"1844B₩ 835,782
TB WOODS 2501B 클래식 V-벨트 시브, 주철, B 타입 벨트, 25인치 데이텀 직경 | AA2PVY10Y264 2501B0.31 "24.6 "24.6 "0.69 "1"1/2" to 2-15/16"0.38 "2501B₩ 1,106,140
TB WOODS 424B 클래식 V-벨트 시브, 주철, B 타입 벨트, 4.2인치 데이텀 직경 | AA2PVZ 10Y265 424B2.06 "3.8 "3.8 "0.63 "3 1 / 4 "1/2" to 1-15/16"0"424B₩ 245,822

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

TB WOODS 343B 클래식 V-Belt Sheave, 구상흑연주철, B형 벨트, 3.4인치 데이텀 직경
₩ 137,112 /단위