그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스프로켓 |
벨트 폭 | 1 / 2 " |
보어 유형 | 빠른 분리 부싱 |
부싱 | SDS |
치수 E | 0.63 " |
치수 L | 1.31 " |
치수 M | 0.06 " |
얼굴 폭 | 1 1 / 4 " |
허브 길이 | 1 1 / 4 " |
허브 위치 | 0" |
관성 WR | 0.02파운드-제곱 피트 |
자재 | 연성이있는 철 |
최대 RPM | 10080 RPM |
이의 수 | 32 |
외부 Dia. | 3.79 " |
피치 | 3 / 8 " |
피치 Dia. | 3.82 " |
제품 유형 | 타이밍 |
RPM 높음 | 10080 RPM |
무게 | 1.4의 파운드. |
선박 중량 (kg) | 0.63 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.