TB WOODS 2VP65158 V-벨트 풀리 1-5/8 가변 피치 6.5 외경 철
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 가변 피치 V- 벨트 풀리 |
4L, A 또는 AX 벨트 피치 Dia. | 4.75 "~ 5.98" |
4LA 또는 A 벨트 피치 Dia. | 4.75 "~ 5.98" |
5L, B 또는 BX 벨트 피치 Dia. | 5.24 "~ 6.45" |
5V 벨트 피치 Dia. | 5.18 "~ 6.39" |
보어 직경. | 1.625 " |
보어 유형 | 고정 보어 |
부싱 필요 | 없음 |
건설 | 고체 |
샤프트 직경에 적합합니다. | 1.625 " |
산업 번호 | 2VP65158 |
키홈 크기 | 0.375 "X 0.187" |
자재 | 주철 |
그루브 수 | 2 |
외부 Dia. | 6.5 " |
고정 나사 포함 | 가능 |
UPC | 698672027755 |
선박 중량 (kg) | 5.65 |
선박 높이 (cm) | 9.14 |
선박 길이 (cm) | 18.29 |
선박 폭 (cm) | 18.03 |
HS 코드 | 8483509040 |
원산지 | US |
모델 | 외부 Dia. | 4L, A 또는 AX 벨트 피치 Dia. | 4LA 또는 A 벨트 피치 Dia. | 5L, B 또는 BX 벨트 피치 Dia. | 보어 직경. | 샤프트 직경에 적합합니다. | 산업 번호 | 키홈 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2VP3634 | 3.35 " | 2.88 "~ 3.35" | 2.88 "~ 3.35" | 3.13 "~ 3.41" | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 2VP3634 | 0.187 "X 0.093" | ₩ 209,125 | |
2VP3658 | 3.35 " | 2.88 "~ 3.35" | 2.88 "~ 3.35" | 3.13 "~ 3.41" | 5 / 8 " | 5 / 8 " | 2VP3658 | 0.187 "X 0.093" | ₩ 208,180 | |
2VP3678 | 3.35 " | 2.88 "~ 3.35" | 2.88 "~ 3.35" | 3.13 "~ 3.41" | 7 / 8 " | 7 / 8 " | 2VP3678 | 0.187 "X 0.093" | ₩ 204,452 | |
2VP421 | 3.95 " | 2.81 "~ 3.95" | 2.81 "~ 3.95" | 3.18 "~ 4.01" | 1" | 1" | 2VP421 | 0.250 "X 0.125" | ₩ 224,210 | |
2VP42118 | 3.95 " | 2.81 "~ 3.95" | 2.81 "~ 3.95" | 3.18 "~ 4.01" | 1.125 " | 1.125 " | 2VP42118 | 0.250 "X 0.125" | ₩ 224,210 | |
2VP4258 | 3.95 " | 2.81 "~ 3.95" | 2.81 "~ 3.95" | 3.18 "~ 4.01" | 5 / 8 " | 5 / 8 " | 2VP4258 | 0.187 "X 0.093" | ₩ 224,210 | |
2VP4278 | 3.95 " | 2.81 "~ 3.95" | 2.81 "~ 3.95" | 3.18 "~ 4.01" | 7 / 8 " | 7 / 8 " | 2VP4278 | 0.187 "X 0.093" | ₩ 224,210 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.