TB WOODS 2R5VX1600 좁은 V-벨트, 에틸렌, 5VX 벨트 유형, 160인치 길이, 2 리브
항목: AK4NZK
모델: 2R5VX1600
₩ 541,333 /단위
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | V- 벨트 |
줄무늬 | 가능 |
벨트 타입 | 5VX |
길이 | 160 " |
자재 | 에틸렌 |
갈비뼈 수 | 2 |
온도 운영. | -60 ~ 250 Deg. 에프 |
제품 유형 | 폭이 좁은 |
저항 | 정전기 방지, 내화성, 내유성 |
에 저항 | LO102868 |
ㅁㄴㅇㄹ | ARPM IP-22 |
무게 | 4.1 파운드 |
모델 | 에 저항 | 줄무늬 | 벨트 타입 | 온도 범위 | 무게 | 길이 | 자재 | 갈비뼈 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3VX250 | - | 아니 | 3VX | - | 0.1의 파운드. | 25 " | 에틸렌 | 1 | ₩ 20,533 | RFQ
|
3VX265 | - | 아니 | 3VX | - | 0.1의 파운드. | 26.5 " | 에틸렌 | 1 | ₩ 20,533 | RFQ
|
3VX300 | - | 아니 | 3VX | - | 0.1의 파운드. | 30 " | 에틸렌 | 1 | ₩ 22,400 | RFQ
|
3VX315 | - | 아니 | 3VX | - | 0.1의 파운드. | 31.5 " | 에틸렌 | 1 | ₩ 22,400 | RFQ
|
3VX335 | - | 아니 | 3VX | - | 0.2의 파운드. | 33.5 " | 에틸렌 | 1 | ₩ 22,400 | RFQ
|
3VX355 | - | 아니 | 3VX | - | 0.2의 파운드. | 35.5 " | 에틸렌 | 1 | ₩ 24,266 | RFQ
|
3VX400 | - | 아니 | 3VX | - | 0.2의 파운드. | 40 " | 에틸렌 | 1 | ₩ 26,133 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.