그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 가변 피치 V- 벨트 풀리 |
3L 벨트 피치 Dia. | 2.67 "~ 3.62" |
4L, A 또는 AX 벨트 피치 Dia. | 2.97 "~ 4.15" |
4LA 또는 A 벨트 피치 Dia. | 2.97 "~ 4.15" |
5L, B 또는 BX 벨트 피치 Dia. | 3.38 "~ 4.21" |
보어 직경. | 7 / 8 " |
보어 유형 | 고정 보어 |
부싱 필요 | 없음 |
건설 | 고체 |
샤프트 직경에 적합합니다. | 7 / 8 " |
산업 번호 | 1VP4478 |
키홈 크기 | 0.187 "X 0.093" |
자재 | 주철 |
그루브 수 | 1 |
외부 Dia. | 4.15 " |
고정 나사 포함 | 가능 |
선박 중량 (kg) | 1.14 |
선박 높이 (cm) | 12.19 |
선박 길이 (cm) | 11.43 |
선박 폭 (cm) | 5.59 |
HS 코드 | 8483509040 |
원산지 | US |
모델 | 외부 Dia. | 4L, A 또는 AX 벨트 피치 Dia. | 4LA 또는 A 벨트 피치 Dia. | 5L, B 또는 BX 벨트 피치 Dia. | 보어 직경. | 샤프트 직경에 적합합니다. | 산업 번호 | 키홈 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1VP2512 | 2.58 " | - | - | - | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 1VP2512 | 키홈 없음 | ₩ 70,735 | |
1VP2558 | 2.58 " | - | - | - | 5 / 8 " | 5 / 8 " | 1VP2558 | 0.187 "X 0.093" | ₩ 70,735 | |
1VP3012 | 2.83 " | - | - | - | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 1VP3012 | 키홈 없음 | ₩ 70,770 | |
1VP3058 | 2.83 " | - | - | - | 5 / 8 " | 5 / 8 " | 1VP3058 | 0.187 "X 0.093" | ₩ 70,770 | |
1VP3412 | 3.15 " | 2.41 "~ 3.13" | 2.41 "~ 3.13" | 2.77 "~ 3.19" | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 1VP3412 | 키홈 없음 | ₩ 86,695 | |
1VP3434 | 3.15 " | 2.41 "~ 3.13" | 2.41 "~ 3.13" | 2.77 "~ 3.19" | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 1VP3434 | 0.187 "X 0.093" | ₩ 86,695 | |
1VP3458 | 3.15 " | 2.41 "~ 3.13" | 2.41 "~ 3.13" | 2.77 "~ 3.19" | 5 / 8 " | 5 / 8 " | 1VP3458 | 0.187 "X 0.093" | ₩ 86,695 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.