TB WOODS 14MPC39S20 QT 파워 체인 II 벨트 스프로킷, 주철, 4.88인치 허브 직경, 20mm 벨트 폭
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 전송 체인 스프로킷 |
벨트 폭 | 20mm |
보어 유형 | 테이퍼 잠금 부싱 |
부싱 | 2517 |
치수 E | 0" |
치수 L | 1 3 / 4 " |
치수 M | 0.39 " |
얼굴 폭 | 1.36 " |
허브 직경 | 4.88 " |
허브 길이 | 1 3 / 4 " |
관성 WR | 0.41파운드-제곱 피트 |
자재 | 주철 |
최대 RPM | 3720 RPM |
이의 수 | 39 |
외부 Dia. | 6.73 " |
피치 | 210-002.01 |
피치 Dia. | 6.842 " |
제품 유형 | QT 파워 체인 II |
RPM 높음 | 3720 RPM |
무게 | 11.4 파운드 |
선박 중량 (kg) | 5.13 |
프로덕트 | 모델 | 허브 위치 | 벨트 폭 | 보어 유형 | 관성 WR | 내부 Dia. | 자재 | 최대 RPM | 이의 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14MPC112S125 | - | 125mm | 테이퍼 잠금 부싱 | 125파운드-제곱 피트 | 16.75 " | 주철 | 1280 RPM | 112 | ₩ 3,027,248 | RFQ
| |
14MPC112S37 | - | 37mm | 테이퍼 잠금 부싱 | 29.7파운드-제곱 피트 | 16.75 " | 주철 | 1280 RPM | 112 | ₩ 1,718,388 | RFQ
| |
14MPC140S37 | - | 37mm | 테이퍼 잠금 부싱 | 68.9파운드-제곱 피트 | 21.31 " | 주철 | 1030 RPM | 140 | ₩ 2,252,628 | RFQ
| |
14MPC140S68 | - | 68mm | 테이퍼 잠금 부싱 | 107파운드-제곱 피트 | 21.25 " | 주철 | 1030 RPM | 140 | ₩ 2,769,032 | RFQ
| |
14MPC140S90 | - | 90mm | 테이퍼 잠금 부싱 | 139파운드-제곱 피트 | 21.19 " | 주철 | 1030 RPM | 140 | ₩ 3,222,632 | RFQ
| |
14MPC168S125 | - | 125mm | 테이퍼 잠금 부싱 | 413파운드-제곱 피트 | 25.63 " | 주철 | 860 RPM | 168 | ₩ 5,016,312 | RFQ
| |
14MPC168S68 | - | 68mm | 테이퍼 잠금 부싱 | 218파운드-제곱 피트 | 25.75 " | 주철 | 860 RPM | 168 | ₩ 3,922,016 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.