TB WOODS 14MPC28S37 QT 파워 체인 II 벨트 스프로킷, 구상흑연주철, 37mm 벨트 폭, 4.912인치 피치 직경
항목: AM9JWY
모델: 14MPC28S37
₩ 334,674 /단위
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 전송 체인 스프로킷 |
벨트 폭 | 37mm |
보어 유형 | 테이퍼 잠금 부싱 |
부싱 | 2012 |
치수 E | 0" |
치수 L | 1 1 / 4 " |
치수 M | 0.81 " |
얼굴 폭 | 2.06 " |
허브 길이 | 1 1 / 4 " |
허브 프로젝션 (인치) | 0.81 " |
관성 WR | 0.12파운드-제곱 피트 |
내부 Dia. | 3.61 " |
자재 | 연성이있는 철 |
최대 RPM | 7950 RPM |
이의 수 | 28 |
외부 Dia. | 4.8 " |
피치 | 210-002.01 |
피치 Dia. | 4.912 " |
RPM 높음 | 7950 RPM |
무게 | 6.4의 파운드. |
프로덕트 | 모델 | 허브 위치 | 벨트 폭 | 보어 유형 | 관성 WR | 내부 Dia. | 자재 | 최대 RPM | 이의 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14MPC112S125 | - | 125mm | 테이퍼 잠금 부싱 | 125파운드-제곱 피트 | 16.75 " | 주철 | 1280 RPM | 112 | ₩ 2,370,480 | RFQ
| |
14MPC112S37 | - | 37mm | 테이퍼 잠금 부싱 | 29.7파운드-제곱 피트 | 16.75 " | 주철 | 1280 RPM | 112 | ₩ 1,435,298 | RFQ
| |
14MPC140S37 | - | 37mm | 테이퍼 잠금 부싱 | 68.9파운드-제곱 피트 | 21.31 " | 주철 | 1030 RPM | 140 | ₩ 1,881,506 | RFQ
| |
14MPC140S68 | - | 68mm | 테이퍼 잠금 부싱 | 107파운드-제곱 피트 | 21.25 " | 주철 | 1030 RPM | 140 | ₩ 2,312,856 | RFQ
| |
14MPC140S90 | - | 90mm | 테이퍼 잠금 부싱 | 139파운드-제곱 피트 | 21.19 " | 주철 | 1030 RPM | 140 | ₩ 2,523,509 | RFQ
| |
14MPC168S125 | - | 125mm | 테이퍼 잠금 부싱 | 413파운드-제곱 피트 | 25.63 " | 주철 | 860 RPM | 168 | ₩ 3,928,045 | RFQ
| |
14MPC168S68 | - | 68mm | 테이퍼 잠금 부싱 | 218파운드-제곱 피트 | 25.75 " | 주철 | 860 RPM | 168 | ₩ 3,071,152 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.