TB WOODS 12XL037 타이밍 벨트 스프로킷, 강철, 0.38인치 벨트 폭, 0.764인치 피치 직경
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스프로켓 |
벨트 폭 | 0.38 " |
보어 유형 | 키홈없이 완료 |
부싱 | MPB |
치수 E | 1 / 4 " |
치수 L | 0.81 " |
얼굴 폭 | 0.56 " |
허브 위치 | 1 / 2 " |
허브 프로젝션 (인치) | 0.50 " |
내부 Dia. | 0.320 "- 0.530" |
자재 | 강철 |
최대 RPM | 33610 RPM |
이의 수 | 12 |
외부 Dia. | 0.74 " |
피치 | 1 / 5 " |
피치 Dia. | 0.764 " |
RPM 높음 | 33610 RPM |
무게 | 0.1의 파운드. |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.