TB WOODS 1140T10AK 수평 액세서리 키트, 1140 크기, 최대 7.25인치 보어, 253130lbs.-in. 토크
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 액세서리 키트 |
커플 링 전체 길이 | 14.76 " |
커플 링 크기 | 1140 |
커플링 무게 | 388의 파운드. |
커플 링 무게 (Lb.) | 388.0 파운드 |
커플링 WR | 6322파운드-제곱 피트 |
커버 외경 | 15.12 " |
커버 폭 | 7.91 " |
갭 | 1 / 4 " |
100RPM에서 HP 등급 | 402 마력 |
자재 | 그리드, 알루미늄 커버, 씰, 개스킷, 하드웨어 |
맥스. 구경 | 7 1 / 4 " |
최대 RPM | 1650 RPM |
전체 길이 | 14.76 " |
제품 유형 | 수평 액세서리 키트 |
정격 토크 | 253130파운드-인치 |
크기 | 1140 |
무게 | 54 파운드 |
모델 | 맥스. 구경 | 커플 링 전체 길이 | 커플 링 크기 | 최대 RPM | 전체 길이 | 크기 | 무게 | 커플링 무게 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1020T10AK | 1 1 / 8 " | 3.86 " | 1020 | 4500 RPM | - | 1020 | 1.8의 파운드. | 4의 파운드. | ₩ 291,900 | RFQ
|
1030T10AK | 1 3 / 8 " | 3.86 " | 1030 | 4500 RPM | 3.86 " | 1030 | 2.2 파운드 | 5.3의 파운드. | ₩ 358,036 | RFQ
|
1050T10AK | 1 7 / 8 " | 4.88 " | 1050 | 4500 RPM | 4.88 " | 1050 | 3.8 파운드 | 12의 파운드. | ₩ 497,000 | RFQ
|
1070T10AK | 2 1 / 2 " | 6.14 " | 1070 | 4125 RPM | 6.14 " | 1070 | 5.6 파운드 | 22의 파운드. | ₩ 887,516 | RFQ
|
1080T10AK | 3" | 7.13 " | 1080 | 3600 RPM | 7.13 " | 1080 | 10 파운드 | 39의 파운드. | ₩ 1,163,848 | RFQ
|
1090T10AK | 3 1 / 2 " | 7.87 " | 1090 | 3600 RPM | - | 1090 | 12 파운드 | 54의 파운드. | ₩ 1,502,956 | RFQ
|
1100T10AK | 4" | 9.69 " | 1100 | 2440 RPM | 9.69 " | 1100 | 17 파운드 | 91의 파운드. | ₩ 1,879,640 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.