TB WOODS 1130T10CK 수평 커버 키트, 1130 크기, 최대 6인치 보어, 176129lbs.-in. 토크, 1800rpm
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 커버 키트 |
커플 링 전체 길이 | 12.99 " |
커플 링 크기 | 1130 |
커플링 무게 | 260의 파운드. |
커플링 WR | 3383파운드-제곱 피트 |
커버 외경 | 13.66 " |
커버 폭 | 7.68 " |
갭 | 1 / 4 " |
100RPM에서 HP 등급 | 279 마력 |
자재 | 알루미늄 커버, 씰, 개스킷, 하드웨어 |
맥스. 구경 | 6" |
최대 RPM | 1800 RPM |
전체 길이 | 12.99 " |
정격 토크 | 176129파운드-인치 |
크기 | 1130 |
무게 | 26 파운드 |
선박 중량 (kg) | 11.93 |
모델 | 맥스. 구경 | 커플 링 전체 길이 | 커플 링 크기 | 최대 RPM | 전체 길이 | 크기 | 무게 | 커플링 무게 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1110T10CK | 4 1 / 2 " | 10.2 " | 1110 | 2250 RPM | 10.2 " | 1110 | 20 파운드 | 118의 파운드. | ₩ 825,813 | RFQ
|
1060T10CK | 2 1 / 8 " | 5.12 " | 1060 | 4350 RPM | - | 1060 | 4.3 파운드 | 16의 파운드. | ₩ 234,136 | |
1090T10CK | 3 1 / 2 " | 7.87 " | 1090 | 3600 RPM | 7.87 " | 1090 | 9.6의 파운드. | 54의 파운드. | ₩ 490,952 | |
1140T10CK | 7 1 / 4 " | 14.76 " | 1140 | 1650 RPM | - | 1140 | 42 파운드 | 388의 파운드. | ₩ 1,699,861 | |
1100T10CK | 4" | 9.69 " | 1100 | 2440 RPM | 9.69 " | 1100 | 12 파운드 | 91의 파운드. | ₩ 644,373 | |
1020T10CK | 1 1 / 8 " | 3.86 " | 1020 | 4500 RPM | 3.86 " | 1020 | 1.6 파운드 | 4의 파운드. | ₩ 94,845 | |
1050T10CK | 1 7 / 8 " | 4.88 " | 1050 | 4500 RPM | - | 1050 | 3.2의 파운드. | 12의 파운드. | ₩ 173,898 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.