TB WOODS 1100TRB Grid Hub, Steel, 1100 Size, Solid Bore, 55582 lbs.-in. Torque | BB6BXY

TB WOODS 1100TRB 그리드 허브, 강철, 1100 크기, 솔리드 보어, 55582lbs.-in. 토크

재고 있음 있음
항목:BB6BXY 모델: 1100TRB

그것을 얻으십시오 May 22, 수요일

균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.

₩ 780,546 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목그리드 커플 링 허브
보어 직경.고체
보어 유형가공 가능, 솔리드
커플 링 전체 길이9.69 "
커플 링 크기1100
커플링 무게91의 파운드.
커플링 WR615파운드-제곱 피트
0.19 "
100RPM에서 HP 등급88 마력
허브표준 그리드 테이퍼 허브
보어를 통한 길이4 3 / 4 "
자재강철
맥스. 구경4"
최소 구경1.63 "
외부 Dia.5.59 "
제품 유형그리드 허브
정격 토크55582파운드-인치
무게38

배송 정보:

선박 중량 (kg) 17.1

제품 변형

프로덕트모델커플링 WR보어 직경.보어 맞춤키홈 크기보어를 통한 길이맥스. 구경최소 구경가격
TB WOODS 1060TRB 그리드 허브, 강철, 1060 크기, 솔리드 보어, 6054lbs.-in. 토크 | AM3LYR 1060TRB41파운드-제곱 피트고체-0.13 "-2 1 / 2 "2 1 / 8 "1 1 / 4 "₩ 217,149
RFQ
TB WOODS 1090TRB 그리드 허브, 강철, 1090 크기, 솔리드 보어, 33013 lbs.-in. 토크 | AM3LZB 1090TRB269파운드-제곱 피트고체-0.13 "-3.87 "3 1 / 2 "1.06 "₩ 595,690
RFQ
TB WOODS 1020T58 그리드 허브, 강철, 1020 크기, 0.625인치 보어 직경, 460lbs.-in. 토크 | AM4CJC 1020T584.8파운드-제곱 피트5 / 8 "클리어런스mm0.13 "3 / 16 "X 3 / 32"1.87 "1 1 / 8 "1 / 2 "₩ 123,256
RFQ
TB WOODS 1020T34 그리드 허브, 스틸, 1020 크기, 0.75인치 내경, 460파운드-인치 토크 | AM4CJD 1020T344.8파운드-제곱 피트3 / 4 "클리어런스mm0.13 "3 / 16 "X 3 / 32"1.87 "1 1 / 8 "1 / 2 "₩ 123,256
RFQ
TB WOODS 1020T78 그리드 허브, 스틸, 1020 크기, 0.875인치 내경, 460파운드-인치 토크 | AM4CJE 1020T784.8파운드-제곱 피트7 / 8 "클리어런스mm0.13 "3 / 16 "X 3 / 32"1.87 "1 1 / 8 "1 / 2 "₩ 123,256
RFQ
TB WOODS 1020T118 그리드 허브, 스틸, 1020 크기, 1.125인치 내경, 460lbs.-in. 토크 | AM4CJF 1020T1184.8파운드-제곱 피트1-1 / 8 "클리어런스mm0.13 "1 / 4 "X 1 / 8"1.87 "1 1 / 8 "1 / 2 "₩ 123,256
RFQ
TB WOODS 1030T78 그리드 허브, 강철, 1030 크기, 0.875인치 보어 직경, 1319lbs.-in. 토크 | AM4CJG 1030T787.5파운드-제곱 피트7 / 8 "클리어런스mm0.13 "3 / 16 "X 3 / 32"1.87 "1 3 / 8 "1 / 2 "₩ 155,530
RFQ

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

TB WOODS 1100TRB 그리드 허브, 강철, 1100 크기, 솔리드 보어, 55582lbs.-in. 토크
₩ 780,546 /단위