그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 액세서리 키트 |
커플 링 전체 길이 | 7.13 " |
커플 링 크기 | 1080 |
커플링 무게 | 37의 파운드. |
커플링 WR | 133파운드-제곱 피트 |
커버 외경 | 7.87 " |
커버 폭 | 1.74 " |
치수 F | 5.87 " |
치수 H | 0.51 " |
치수 M | 3 1 / 2 " |
갭 | 0.13 " |
100RPM에서 HP 등급 | 29 마력 |
자재 | 그리드, 스틸 커버, 씰, 개스킷, 하드웨어 |
맥스. 구경 | 3" |
최대 RPM | 4750 RPM |
전체 길이 | 7.13 " |
정격 토크 | 18144파운드-인치 |
크기 | 1080 |
무게 | 8.1의 파운드. |
선박 중량 (kg) | 3.65 |
모델 | 치수 H | 커플 링 전체 길이 | 커플 링 크기 | 치수 M | 갭 | 맥스. 구경 | 최대 RPM | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1070T20AK | 0.51 " | 6.14 " | 1070 | 2.64 " | 0.13 " | 2 1 / 2 " | 5500 RPM | - | ₩ 950,320 | RFQ
|
1090T20AK | 0.51 " | 7.87 " | 1090 | 3.78 " | 0.13 " | 3 1 / 2 " | 4000 RPM | 7.87 " | ₩ 1,582,756 | RFQ
|
1030T20AK | 0.37 " | 3.86 " | 1030 | 1.89 " | 0.13 " | 1 3 / 8 " | 6000 RPM | - | ₩ 306,208 | |
1140T20AK | 0.87 " | 14.76 " | 1140 | 6.14 " | 1 / 4 " | 7 1 / 4 " | 2200 RPM | - | ₩ 4,796,988 | |
1040T20AK | 0.37 " | 4.13 " | 1040 | 2.01 " | 0.13 " | 1 5 / 8 " | 6000 RPM | 4.13 " | ₩ 338,940 | |
1130T20AK | 0.87 " | 12.99 " | 1130 | 5.79 " | 1 / 4 " | 6" | 2400 RPM | 12.99 " | ₩ 3,333,120 | |
1020T20AK | 0.37 " | 3.86 " | 1020 | 1.89 " | 0.13 " | 1 1 / 8 " | 6000 RPM | 3.86 " | ₩ 255,584 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.